入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動ドラムポンプ |
アクションタイプ | ピストン |
アダプター径 | 2" |
アダプター材質 | ポリプロピレン |
アダプターの種類 | ドラム |
放電管の長さ | 60 " |
放電管出口IDサイズ | 1 / 2 " |
放電管出口ODサイズ | 5 / 8 " |
排出チューブ材料 | PVC |
で使用するため | 5、15、30、および55ガロン。 ドラム |
住宅資材 | PVC |
入口サイズ | 1" |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140度F |
マックス。 粘度 | 4000SSU |
計量 | いいえ |
ストロークあたりのオンス | 22オンス |
コンセントサイズ | 5/8 "OD |
全体の長さ(Overall Length) | 44 " |
ピストン材質 | バイトン |
ポンプ本体材料 | PVC |
シール材 | パッキン-NBR |
自己プライミング | はい |
吸引チューブの長さ | 38 " |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 1-7 / 16」 |
接液材料 | PVC、バイトン、ガラス |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | アダプターの種類 | で使用するため | 入口サイズ | 最大頭 | 最大液体温度 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RUJ9 | ポリプロピレン | 2 "ブン | 15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 122度F | - | 122度F | ¥10,431 | ||
2RUK1 | ナイロン | 2 "ブン | 15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 122度F | - | 122度F | ¥14,656 | ||
2RUK2 | アルミニウム | 2 "ブン | - | 3 / 4 "NPT | - | 122度F | - | - | ¥71,771 | ||
2UY12 | ポリプロピレン | ねじ付き | 1リットルボトル | 1" | - | 140度F | - | 176度F | ¥4,269 | ||
2UY14 | PVC | ブン | 55ガロン。 ドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥10,278 | ||
38Y789 | ポリエチレン | 1-1/2インチペール缶 | 5ガロン。 バケツ | 9 / 16 " | - | 140度F | - | 140度F | ¥913 | ||
38Y790 | ガラス充填ポリプロピレン | 2 "ブン | 15から55ガロン。 ドラム | 3 / 4 " | - | 140度F | - | 140度F | ¥27,265 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。