入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動ドラムポンプ |
アクションタイプ | レバー |
アダプター径 | 1-1 / 2 "2" |
アダプター材質 | ポリプロピレン |
アダプターの種類 | ブン |
放電管出口ODサイズ | 1" |
排出チューブ材料 | ポリプロピレン |
で使用するため | 15、30、55ガロン。 ドラム |
ガスケット材料 | バイトン |
GPM | 9 |
入口サイズ | 1" |
最大石油のGPM | 5 |
最大水のGPM | 9 |
マックス。 温度 | 140度F |
マックス。 粘度 | 1000 CPS |
最大頭 | 3のフィート |
計量 | いいえ |
ストロークあたりのオンス | 8、10、または12 |
コンセントサイズ | 7 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 50 " |
ピストン材質 | ポリプロピレン |
ポンプ本体材料 | ポリプロピレン |
シール材 | ポリプロピレン |
吸引チューブの長さ | 36 " |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 1-1 / 2」 |
サクションチューブタイプ | ポリプロピレン |
接液材料 | ポリプロピレン、304ステンレス鋼、バイトン |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | アダプターの種類 | で使用するため | 入口サイズ | 最大頭 | 最大液体温度 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RUJ9 | ポリプロピレン | 2 "ブン | 15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 122度F | - | 122度F | ¥10,867 | ||
2RUK1 | ナイロン | 2 "ブン | 15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 122度F | - | 122度F | ¥15,266 | ||
2RUK2 | アルミニウム | 2 "ブン | - | 3 / 4 "NPT | - | 122度F | - | - | ¥71,183 | ||
2UY12 | ポリプロピレン | ねじ付き | 1リットルボトル | 1" | - | 140度F | - | 176度F | ¥4,447 | ||
2UY14 | PVC | ブン | 55ガロン。 ドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥10,707 | ||
38Y789 | ポリエチレン | 1-1/2インチペール缶 | 5ガロン。 バケツ | 9 / 16 " | - | 140度F | - | 140度F | ¥913 | ||
38Y790 | ガラス充填ポリプロピレン | 2 "ブン | 15から55ガロン。 ドラム | 3 / 4 " | - | 140度F | - | 140度F | ¥28,402 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。