入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動ドラムポンプ |
アクションタイプ | ピストン |
放電管の長さ | 24 " |
放電管出口IDサイズ | 1 / 2 " |
放電管出口ODサイズ | 3 / 4 " |
排出チューブ材料 | ニトリルゴム |
で使用するため | 任意の表面 |
ガスケット材料 | ネオプレン |
高さ | 3.5 " |
住宅資材 | 真鍮 |
入口サイズ | 1" |
最大頭 | 2のフィート |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 圧力 | 10のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
マックス。 粘度 | 500SSU |
最大頭 | 2のフィート |
計量 | いいえ |
ストロークあたりのオンス | 3.2オンス |
コンセントサイズ | 1/2 "HB |
全体の長さ(Overall Length) | 10.5 " |
ピストン材質 | アセタール |
ポンプ本体材料 | 真鍮 |
シール材 | ニトリルゴム |
自己プライミング | 有り |
吸引チューブの長さ | 40 " |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 1 / 4 " |
サクションチューブタイプ | 吸引ホース |
接液材料 | 真鍮、ネオプレン、ニトリルゴム、アセタール、アルミニウム |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | アダプターの種類 | で使用するため | 入口サイズ | 最大頭 | 最大液体温度 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RUJ9 | ポリプロピレン | 2 "ブン | 15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 122度F | - | 122度F | ¥10,431 | ||
2RUK1 | ナイロン | 2 "ブン | 15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 122度F | - | 122度F | ¥14,656 | ||
2RUK2 | アルミニウム | 2 "ブン | - | 3 / 4 "NPT | - | 122度F | - | - | ¥71,771 | ||
2UY12 | ポリプロピレン | ねじ付き | 1リットルボトル | 1" | - | 140度F | - | 176度F | ¥4,269 | ||
2UY14 | PVC | ブン | 55ガロン。 ドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥10,278 | ||
38Y789 | ポリエチレン | 1-1/2インチペール缶 | 5ガロン。 バケツ | 9 / 16 " | - | 140度F | - | 140度F | ¥913 | ||
38Y790 | ガラス充填ポリプロピレン | 2 "ブン | 15から55ガロン。 ドラム | 3 / 4 " | - | 140度F | - | 140度F | ¥27,265 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。