DAYTON 38Y793ドラムポンプロータリー304ステンレス鋼インレット1-1 / 4インチ
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
アイテム価格 | 手動ドラムポンプ |
アクションタイプ | ロータリー |
アダプター径 | 2" |
アダプター材質 | ステンレス鋼 |
アダプターの種類 | 2 "MNPT |
放電管の長さ | 11-5 / 8」 |
放電管出口IDサイズ | 7 / 8 " |
放電管出口ODサイズ | 1" |
排出チューブ材料 | 304ステンレススチール |
で使用するため | 5、15、30、および55ガロン。 ドラム缶とバレル |
ガスケット材料 | バイトン |
GPM | 12@135RPM |
住宅資材 | 304ステンレススチール |
入口サイズ | 1.25 " |
最大石油のGPM | 10@135RPM |
最大水のGPM | 12@135RPM |
最大頭 | 16のフィート |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140度F |
マックス。 粘度 | 2000 |
最大頭 | 16のフィート |
計量 | いいえ |
コンセントサイズ | 1 "OD |
全体の長さ(Overall Length) | 52.75 " |
pH範囲 | 1〜10 |
ポンプ本体材料 | 304ステンレススチール |
シール材 | PTFE |
吸引チューブの長さ | 39 " |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 1-1 / 4」 |
サクションチューブタイプ | 3ピースセクション |
接液材料 | 304 ステンレス鋼、PTFE、PVDF |
船の重量(kg) | 5.95 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | アダプターの種類 | で使用するため | 入口サイズ | 最大頭 | 最大液体温度 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RUJ9 | ポリプロピレン | 2 "ブン | 15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 122度F | - | 122度F | ¥10,431 | ||
2RUK1 | ナイロン | 2 "ブン | 15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 122度F | - | 122度F | ¥14,656 | ||
2RUK2 | アルミニウム | 2 "ブン | - | 3 / 4 "NPT | - | 122度F | - | - | ¥71,771 | ||
2UY12 | ポリプロピレン | ねじ付き | 1リットルボトル | 1" | - | 140度F | - | 176度F | ¥4,269 | ||
2UY14 | PVC | ブン | 55ガロン。 ドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥10,278 | ||
38Y789 | ポリエチレン | 1-1/2インチペール缶 | 5ガロン。 バケツ | 9 / 16 " | - | 140度F | - | 140度F | ¥913 | ||
38Y790 | ガラス充填ポリプロピレン | 2 "ブン | 15から55ガロン。 ドラム | 3 / 4 " | - | 140度F | - | 140度F | ¥27,265 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。