入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動ドラムポンプ |
アクションタイプ | レバー |
アダプター径 | 2" |
アダプター材質 | ポリアセタール |
アダプターの種類 | ポンプに内蔵された2インチの栓、ロックナット付き |
放電管の長さ | 78-3 / 4」 |
放電管出口IDサイズ | 3 / 4 " |
放電管出口ODサイズ | 1-3 / 64」 |
排出チューブ材料 | ポリエチレン |
で使用するため | 15から55ガロン。 ドラム |
ガスケット材料 | ポリアセタール |
高さ | 4" |
住宅資材 | ポリアセタール |
入口サイズ | 3/4 "FNPT |
最大頭 | 6のフィート |
最大液体温度 | 113度F |
マックス。 圧力 | 10のプサイ |
マックス。 温度 | 113度F |
マックス。 粘度 | 1000SSU |
最大頭 | 6のフィート |
計量 | いいえ |
ストロークあたりのオンス | 17オンス |
コンセントサイズ | 3/4 インチ HB |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
ピストン材質 | ポリアセタール |
ポンプ本体材料 | ポリアセタール |
シール材 | バイトン |
自己プライミング | 有り |
吸引チューブの長さ | 13-3/4" to 38-1/2" |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 1-1 / 8」 |
サクションチューブタイプ | 伸縮自在の |
接液材料 | ポリアセタール、ポリプロピレン、ポリエチレン、バイトン |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | アダプターの種類 | で使用するため | 入口サイズ | 最大頭 | 最大液体温度 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RUJ9 | ポリプロピレン | 2 "ブン | 15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 122度F | - | 122度F | ¥10,431 | ||
2RUK1 | ナイロン | 2 "ブン | 15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 122度F | - | 122度F | ¥14,656 | ||
2RUK2 | アルミニウム | 2 "ブン | - | 3 / 4 "NPT | - | 122度F | - | - | ¥71,771 | ||
2UY12 | ポリプロピレン | ねじ付き | 1リットルボトル | 1" | - | 140度F | - | 176度F | ¥4,269 | ||
2UY14 | PVC | ブン | 55ガロン。 ドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥10,278 | ||
38Y789 | ポリエチレン | 1-1/2インチペール缶 | 5ガロン。 バケツ | 9 / 16 " | - | 140度F | - | 140度F | ¥913 | ||
38Y790 | ガラス充填ポリプロピレン | 2 "ブン | 15から55ガロン。 ドラム | 3 / 4 " | - | 140度F | - | 140度F | ¥27,265 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。