入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動ドラムポンプ |
お尻にある口径 | 1" |
色 | シルバー |
調剤量 | 8オンスストロークごと |
ストロークあたりの変位量 | 8オンス |
ドラムサイズ | 5ガロン。 |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 62.5 " |
ホース付属 | 有り |
ホースの長さ | 21 5 / 8 " |
含まれています | 2 インチ栓用のホース/チューブ、ホースクランプおよびカラー |
入口サイズ | 1" |
長さ | 8.31 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
モータータイプ | ハンドポンプ |
装着タイプ | ハンドポンプ |
操作タイプ | ハンドポンプ |
コンセントサイズ | 1" |
ピストン材質 | 鋼 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ペール-pst.pdf |
ポンプマウント | ハンドポンプ |
シール材 | プラスチック |
セルフプライミング | いいえ |
幅(Width) | 2.44 " |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 158.75 |
船の長さ(cm) | 21.11 |
船幅(cm) | 6.19 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 色 | 調剤量 | 長さ | 材料 | モータータイプ | 装着タイプ | 操作タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自民党-FG | ドラムポンプ | ホワイト | 12オンスストロークごと | 15 " | PTFE | レバーアクションポンプ | ブン | 手動レバーアクション | ¥84,833 | ||
LDP-ポリ | ドラムポンプ | 青 | 12オンスストロークごと | 19.88 " | ポリプロピレン | レバーアクションポンプ | ブン | 手動レバーアクション | ¥10,654 | ||
自民党-ポリ-304 | ドラムポンプ | イエロー | 12オンスストロークごと | 19.88 " | ポリプロピレン | レバーアクションポンプ | ブン | 手動レバーアクション | ¥13,182 | ||
自民党-RYT | ドラムポンプ | ブラック | 12オンスストロークごと | 19.88 " | PPS | レバーアクションポンプ | ブン | 手動レバーアクション | ¥17,126 | ||
自民党-SS-316 | ドラムポンプ | シルバー | 22オンスストロークごと | 9.56 " | ステンレス鋼 | レバーアクションポンプ | ブン | ハンドポンプ | ¥42,410 | 見積依頼
| |
自民党-ST | ドラムポンプ | シルバー | 12オンスストロークごと | 18.13 " | 鋼 | レバーアクションポンプ | ブン | 手動レバーアクション | ¥9,476 | ||
ペイル-PST-SS | 手動ドラムポンプ | シルバー | 8オンスストロークごと | 8.31 " | ステンレス鋼 | ハンドポンプ | ハンドポンプ | 手動レバーアクション | ¥33,811 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。