SQUARE DKIシリーズサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | KI36110 | 110A | 600V | ¥887,919 | 見積依頼
|
B | KI36125 | 125A | 600V | ¥887,919 | |
C | KI36150 | 150A | 600V | - | 見積依頼
|
C | KI36175 | 175A | 600V | ¥887,919 | |
B | KI36200 | 200A | 600V | - | 見積依頼
|
D | KI36225-1380 | 225 | 600 | ¥887,919 | 見積依頼
|
B | KI36225 | 225A | 600V | ¥887,919 | |
C | KI36250 | 250A | 600V | - | 見積依頼
|
KIシリーズサーキットブレーカ
Square D KI シリーズサーキットブレーカは、過電流や短絡から電気回路や機器を保護するために、産業用制御パネルや配電盤内に設置するのに最適です。 これらの限流回路ブレーカーは熱磁気トリップを備えており、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら重大な短絡に即座に反応する長時間および瞬時の両方のトリップ機能を提供します。 I-Line スタイルのプラグイン設計により取り付けが容易になり、負荷側ラグ端子により手間のかからない配線が可能になります。 定格アンペア数が 3 ~ 110A の幅広い 250 極サーキット ブレーカーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タイプII安全缶
- ゴミ圧縮機
- ブッシングを減らす
- 押しボタンヘッド
- 超音波流量計
- サンディングディスクとベルト
- コンクリート試験
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- 安全スイッチ
- キーストック
- SNAP-TITE ニップル、316 SS、1 インチ~11-1/2 インチ
- UNGER ウィンドウウォッシャー
- DIXON 再利用可能なホーススプライサー
- VULCAN HART スライサー
- PASS AND SEYMOUR プラグインアダプター
- WIHA TOOLS 精密マルチビットドライバー
- SPEEDAIRE ラッチアセンブリ
- MILLER ELECTRIC ヘビーデューティ MIG/スティック グローブ
- SMC VALVES ブロック
- VESTIL AP シリーズ アルミニウム パレットおよびスキッド、スキッド ボトム