入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動ドラムポンプ |
お尻にある口径 | 2" |
栓のサイズ | 2" |
色 | ブラック |
調剤量 | 10.14オンスストロークごと |
ストロークあたりの変位量 | 10.14オンス |
ドラム回転 | 0〜360度 |
ドラムサイズ | 任意のサイズ |
ストローク当たりの吐出流量 | 300 mLの |
注ぐ速さ | 10 gpm |
高さ | 12 " |
ホース付属 | 有り |
ホースの長さ | 42 " |
含まれています | ホース |
長さ | 10 " |
材料 | PPS、PTFE |
最大。 吸引チューブの長さ | 42 " |
マックス。 温度 | 140度F |
マックス。 粘度 | 2000SSU |
測定単位 | 各 |
モータータイプ | クランク |
装着タイプ | ブン |
硝酸耐性パーセンテージ | 視聴者の38%が |
操作タイプ | 手動ロータリー |
ピストン材質 | PPS |
製品データシート | ヴェスティル-rp-rp-90rt.pdf |
ポンプマウント | ブン |
ポンプタイプ | ロータリーベーン |
シール材 | ポリテトラフルオロエチレン |
セルフプライミング | 有り |
自己プライミング | 有り |
サクションチューブ材質 | PPS |
ねじの種類 | MNPT |
ベーン素材 | PTFE |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 2.34 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8413919080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。