VESTIL ドラムポンプ、ロータリー/手動
形式 | モデル | 材料 | 色 | 調剤量 | モータータイプ | ピストン材質 | セルフプライミング | サクションチューブ材質 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ADP-55 | アルミニウム | シルバー | 100 bpm | 高速ロータリー | - | いいえ | - | 11.62 " | ¥45,665 | |
B | RP-90R | PPS、PTFE | イエロー | 10.14オンスストロークごと | クランク | ポリプロピレン | 有り | ポリプロピレン | 8" | ¥40,092 | |
C | RP-90RT | PPS、PTFE | ブラック | 10.14オンスストロークごと | クランク | PPS | 有り | PPS | 8" | ¥49,825 | |
D | RP-90FG | PTFE | ホワイト | 10.14オンスストロークごと | クランク | - | 有り | - | 8" | ¥159,920 |
ドラムポンプ、ロータリー/手動
Vestilドラムポンプは、55ガロンのドラムから液体を移送または分配するために使用されます。 これらの手動ポンプは、鋼/アルミニウム/ PTFE / PPS構造を備えており、最大10 gpmの流量を供給しながら、優れた疲労耐久性とUV放射からの保護を実現します。 それらは、それぞれ2000SSUおよび140°Fの最大動粘度および周囲温度を提供することができます。 12から52.812インチの範囲の高さで利用可能なこれらのドラムポンプの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷蔵庫および冷蔵庫冷凍庫
- タープアクセサリー
- タンパー
- ドレッジ
- ろ過された遠心供給人工呼吸器
- 溶接テーブルとアクセサリー
- ポンプ付属品
- コンクリートの混合と準備
- 殺虫剤と害虫駆除
- 保管および輸送カート
- AMPCO METAL ダブルオープンエンドレンチ、メートル法
- SCHNEIDER ELECTRIC 30mm維持2ポジションプッシュ/プルイルミネーションプッシュボタンオペレーター
- SALSBURY INDUSTRIES 台座取り付けキット
- USA SEALING ロッドストック、13psi引張強度
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT60 ブッシュ付きウィングプーリー
- BROWNING Gタイプ 割テーパブッシュ
- ULTRATECH ウルトラカーブガード、インサートスタイル
- VESTIL V-PAD シリーズ建物保護柱パッド、黒色ビニール
- BUSSMANN GMT 表示ヒューズ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-D スタイル、852 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機