VESTIL ADP-55 ロータリー手動アルミニウムドラムポンプ、2 インチ栓付き、シルバー
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
アイテム価格 | ロータリードラムポンプ |
お尻にある口径 | 2" |
栓のサイズ | 2" |
色 | シルバー |
調剤量 | 100 bpm |
ストロークあたりの変位量 | 11.8オンス |
高さ | 52.81 " |
ホース付属 | 有り |
ホースの長さ | 48 " |
長さ | 13.44 " |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
モータータイプ | 高速ロータリー |
装着タイプ | ブン |
操作タイプ | 手動ロータリー |
製品データシート | ヴェスティル-rp-adp-55.pdf |
ポンプマウント | ブン |
セルフプライミング | いいえ |
UPC | 691215000871 |
幅(Width) | 11.62 " |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 134.14 |
船の長さ(cm) | 34.13 |
船幅(cm) | 29.53 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。