NTN円筒軸受
形式 | モデル | 幅(Width) | ボア径 | 動的負荷容量 | 外径 | 外径許容範囲 | 静的負荷容量 | 温度。 範囲 | 公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NU204EG1C3 | 14 mm | 20 mm | 5777ポンド | 47 mm | + 0 / -0.015 mm | 5080ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.012 mm | ¥19,280 | |
A | NJ205EG1C3 | 15 mm | 25 mm | 6587ポンド | 52 mm | + 0 / -0.011 mm | 6227ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.010 mm | ¥17,548 | |
A | NU304EG1C3 | 15 mm | 20 mm | 7081ポンド | 52 mm | + 0 / -0.018 mm | 6047ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.015 mm | ¥19,885 | |
A | NJ304EG1C3 | 15 mm | 20 mm | 7081ポンド | 52 mm | + 0 / -0.013 mm | 6047ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.010 mm | ¥36,292 | |
A | NJ206EG1C3 | 16 mm | 30 mm | 8767ポンド | 62 mm | + 0 / -0.013 mm | 8430ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.010 mm | ¥45,836 | |
A | NJ305EG1C3 | 17 mm | 25 mm | 9329ポンド | 62 mm | + 0 / -0.013 mm | 8430ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.010 mm | - | 見積依頼
|
A | NU305EG1C3 | 17 mm | 25 mm | 9329ポンド | 62 mm | + 0 / -0.018 mm | 8430ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.015 mm | ¥21,366 | |
A | NJ208EG1C3 | 18 mm | 40 mm | 12,476ポンド | 80 mm | + 0 / -0.013 mm | 12,476ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.010 mm | ¥52,013 | |
A | NU208EG1C3 | 18 mm | 40 mm | 12,476ポンド | 80 mm | + 0 / -0.015 mm | 12,476ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.012 mm | ¥44,384 | |
A | NU306EG1C3 | 19 mm | 30 mm | 11,914ポンド | 72 mm | + 0 / -0.018 mm | 11,240ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.015 mm | ¥43,288 | |
A | NJ306EG1C3 | 19 mm | 30 mm | 11,914ポンド | 72 mm | + 0 / -0.013 mm | 11,240ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.010 mm | ¥24,788 | |
A | NJ210EG1C3 | 20 mm | 50 mm | 14,837ポンド | 90 mm | + 0 / -0.013 mm | 16,186ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.010 mm | ¥27,206 | |
A | NU210EG1C3 | 20 mm | 50 mm | 14,837ポンド | 90 mm | + 0 / -0.015 mm | 16,186ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.012 mm | ¥55,052 | |
A | NU211EG1C3 | 21 mm | 55 mm | 18,546ポンド | 100 mm | + 0 / -0.015 mm | 20,906ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.015 mm | ¥52,309 | |
A | NJ211EG1C3 | 21 mm | 55 mm | 18,546ポンド | 100 mm | + 0 / -0.013 mm | 20,906ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.010 mm | ¥66,487 | |
B | NN3008KC1NAP4 | 21 mm | 40 mm | 9750ポンド | 68 mm | -7 | 12500ポンド | -20度から250度 | +12 | ¥142,003 | |
A | NU212EG1C3 | 22 mm | 60 mm | 21,918ポンド | 110 mm | + 0 / -0.015 mm | 24,054ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.015 mm | ¥67,604 | |
B | NN3010KC1NAP4 | 23 mm | 50 mm | 11900ポンド | 80 mm | -7 | 16300ポンド | -20度から250度 | +12 | ¥157,728 | |
A | NU308EG1C3 | 23 mm | 40 mm | 18,658ポンド | 90 mm | + 0 / -0.025 mm | 18,321ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.015 mm | ¥51,801 | |
A | NU213EG1C3 | 23 mm | 65 mm | 24,278ポンド | 120 mm | + 0 / -0.015 mm | 26,751ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.015 mm | ¥68,592 | |
B | NN3009KC1NAP4 | 23 mm | 45 mm | 11600ポンド | 75 mm | -7 | 15400ポンド | -20度から250度 | +12 | ¥152,453 | |
A | NJ308EG1C3 | 23 mm | 40 mm | 18,658ポンド | 90 mm | + 0 / -0.013 mm | 18,321ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.012 mm | ¥43,594 | |
A | NU214EG1C3 | 24 mm | 70 mm | 26,751ポンド | 125 mm | + 0 / -0.015 mm | 30,798ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.015 mm | ¥82,696 | |
A | NJ215EG1C3 | 25 mm | 75 mm | 29,224ポンド | 130 mm | + 0 / -0.013 mm | 35,069ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.010 mm | ¥67,060 | |
A | NU309EG1C3 | 25 mm | 45 mm | 21,918ポンド | 100 mm | + 0 / -0.025 mm | 22,143ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.015 mm | ¥50,755 | |
A | NJ309EG1C3 | 25 mm | 45 mm | 21,918ポンド | 100 mm | + 0 / -0.013 mm | 22,143ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.012 mm | ¥58,839 | |
A | NU215EG1C3 | 25 mm | 75 mm | 29,224ポンド | 130 mm | + 0 / -0.015 mm | 35,069ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.015 mm | ¥74,517 | |
B | NN3012KC1NAP4 | 26 mm | 60 mm | 16000ポンド | 95 mm | -8 | 22900ポンド | -20度から250度 | +15 | ¥178,219 | |
B | NN3011KC1NAP4 | 26 mm | 55 mm | 15600ポンド | 90 mm | -8 | 21700ポンド | -20度から250度 | +15 | ¥181,071 | |
B | NN3013KC1NAP4 | 26 mm | 65 mm | 16800ポンド | 100 mm | -8 | 25000ポンド | -20度から250度 | +15 | ¥191,851 | |
A | NU216EG1C3 | 26 mm | 80 mm | 31,247ポンド | 140 mm | + 0 / -0.015 mm | 37,542ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.015 mm | ¥97,896 | |
A | NJ310EG1C3 | 27 mm | 50 mm | 24,728ポンド | 110 mm | + 0 / -0.013 mm | 25,402ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.012 mm | ¥80,439 | |
A | NU217EG1C3 | 28 mm | 85 mm | 37,542ポンド | 150 mm | + 0 / -0.018 mm | 44,735ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.015 mm | ¥134,654 | |
B | NN3015KC1NAP4 | 30 mm | 75 mm | 21700ポンド | 115 mm | -8 | 33500ポンド | -20度から250度 | +15 | ¥206,887 | |
B | NN3014KC1NAP4 | 30 mm | 70 mm | 21300ポンド | 110 mm | -8 | 32000ポンド | -20度から250度 | +15 | ¥217,672 | |
A | NU218EG1C3 | 30 mm | 90 mm | 40,914ポンド | 160 mm | + 0 / -0.018 mm | 48,782ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.015 mm | ¥117,867 | |
A | NU312EG1C3 | 31 mm | 60 mm | 33,720ポンド | 130 mm | + 0 / -0.025 mm | 35,294ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.020 mm | ¥91,812 | |
A | NJ312EG1C3 | 31 mm | 60 mm | 33,720ポンド | 130 mm | + 0 / -0.015 mm | 35,294ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.012 mm | ¥101,572 | |
A | NJ313EG1C3 | 33 mm | 65 mm | 40,689ポンド | 140 mm | + 0 / -0.015 mm | 42,937ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.012 mm | ¥99,401 | |
A | NU313EG1C3 | 33 mm | 65 mm | 40,689ポンド | 140 mm | + 0 / -0.030 mm | 42,937ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.020 mm | ¥94,566 | |
B | NN3017KC1NAP4 | 34 mm | 85 mm | 27400ポンド | 130 mm | -9 | 43500ポンド | -20度から250度 | +20 | ¥221,180 | |
B | NN3016KC1NAP4 | 34 mm | 80 mm | 26000ポンド | 125 mm | -9 | 40000ポンド | -20度から250度 | +15 | ¥224,893 | |
A | NU314EG1C3 | 35 mm | 70 mm | 46,084ポンド | 150 mm | + 0 / -0.030 mm | 49,906ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.020 mm | ¥105,363 | |
B | NN3018KC1NAP4 | 37 mm | 90 mm | 32000ポンド | 140 mm | -9 | 51000ポンド | -20度から250度 | +20 | ¥261,834 | |
B | NN3019KC1NAP4 | 37 mm | 95 mm | 33000ポンド | 145 mm | -9 | 53500ポンド | -20度から250度 | +20 | ¥269,794 | |
B | NN3020KC1NAP4 | 37 mm | 100 mm | 34500ポンド | 150 mm | -9 | 57500ポンド | -20度から250度 | +20 | ¥287,550 | |
A | NJ315EG1C3 | 37 mm | 75 mm | 53,952ポンド | 160 mm | + 0 / -0.015 mm | 59,122ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.012 mm | ¥162,475 | |
A | NU315EG1C3 | 37 mm | 75 mm | 53,952ポンド | 160 mm | + 0 / -0.030 mm | 59,122ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.020 mm | ¥128,016 | |
A | NU222EG1C3 | 38 mm | 110 mm | 65,866ポンド | 200 mm | + 0 / -0.018 mm | 82,052ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.015 mm | ¥208,804 | |
A | NU316EG1C3 | 39 mm | 80 mm | 57,549ポンド | 170 mm | + 0 / -0.030 mm | 63,394ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.020 mm | ¥176,986 | |
A | NU226EG1C3 | 40 mm | 130 mm | 82,052ポンド | 230 mm | + 0 / -0.018 mm | 102,284ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.015 mm | ¥405,282 | |
B | NN3021KC1NAP4 | 41 mm | 105 mm | 44500ポンド | 160 mm | -10 | 72500ポンド | -20度から250度 | +20 | ¥292,589 | |
A | NU228EG1C3 | 42 mm | 140 mm | 88,796ポンド | 250 mm | + 0 / -0.018 mm | 115,772ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.015 mm | ¥478,987 | |
A | NU318EG1C3 | 43 mm | 90 mm | 70,812ポンド | 190 mm | + 0 / -0.030 mm | 79,804ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.025 mm | ¥241,555 | |
B | NN3022KC1NAP4 | 45 mm | 110 mm | 51500ポンド | 170 mm | -10 | 84500ポンド | -20度から250度 | +20 | ¥344,670 | |
A | NU319EG1C3 | 45 mm | 95 mm | 75,308ポンド | 200 mm | + 0 / -0.030 mm | 86,548ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.025 mm | ¥279,027 | |
B | NN3024KC1NAP4 | 46 mm | 120 mm | 52500ポンド | 180 mm | -10 | 88000ポンド | -20度から250度 | +20 | ¥383,749 | |
A | NU320EG1C3 | 47 mm | 100 mm | 85,424ポンド | 215 mm | + 0 / -0.035 mm | 95,540ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.020 mm | ¥322,908 | |
A | NU324EG1C3 | 55 mm | 120 mm | 119,144ポンド | 260 mm | + 0 / -0.035 mm | 137,128ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.025 mm | ¥559,461 | |
A | NU326EG1C3 | 58 mm | 130 mm | 138,252ポンド | 280 mm | + 0 / -0.040 mm | 165,228ポンド | -13度から250度 | + 0 / -0.030 mm | ¥746,572 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレートブレードコネクタ
- バルクプッシュオンホース
- ユーティリティカートアクセサリー
- コレットツールポストとホルダーセット
- ORPメーター
- 電気ボックス
- 屋内備品
- ロータリースイベルと伸縮継手
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- ラボ診断
- APPROVED VENDOR ロッド
- USA SEALING シリコンフランジガスケット、外径5-7/8インチ
- PETERSEN PRODUCTS 311シリーズ圧力/温度テストプラグ
- ZSI-FOSTER Beta Standard シリーズ カバー プレート
- AMERICAN TORCH TIP レンズガスケット
- WOODHEAD 130118シリーズフェストン中級車
- WOODHEAD 130209シリーズコードセット
- KERN AND SOHN NFB-A シリーズ ドライブスルー スケール
- QORPAK 金属缶
- MORSE DRUM サイドプレート