FINISH THOMPSON EFS-40 / S1電動ドラムポンプ115V 60 Hz 1/3 Hp
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
アイテム価格 | 電動ドラムポンプ |
アクションタイプ | ピストン |
放電管の長さ | 5のフィート |
放電管出口IDサイズ | 3 / 4 " |
放電管出口ODサイズ | 1" |
排出チューブ材料 | PVC |
で使用するため | 30、55ガロン。 ドラム |
GPM | 17 |
ホースの長さ | 5ft。 |
ホース材質 | PVC |
住宅資材 | 316ステンレススチール |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 1.25 " |
最大石油のGPM | 7@100CPS |
最大水のGPM | 17 |
最大頭 | 20のフィート |
最大液体温度 | 212度F |
マックス。 圧力 | 8.7のプサイ |
マックス。 温度 | 212度F |
マックス。 粘度 | 300 CPS |
最大頭 | 20のフィート |
計量 | いいえ |
モーターエンクロージャー | 防沫 |
モータータイプ | ユニバーサルAC / DC |
コンセントサイズ | 3 / 4 "バーブ |
全体の長さ(Overall Length) | 48.625 " |
pH範囲 | 6〜10 |
相 | 1 |
ポンプ本体材料 | 316ステンレススチール |
RPM | 8000〜14,000 |
シール材 | FKM |
吸引チューブの長さ | 40 " |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 1-1 / 4」 |
サクションチューブタイプ | 定数 |
電圧 | 115 VAC |
接液材料 | 316 ステンレス鋼、FKM、PTFE、ETFE |
船の重量(kg) | 6.05 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 146.3 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8413500080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大液体温度 | アダプターの種類 | で使用するため | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 最大頭 | モーターエンクロージャー | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFP-54 / S1 | 150度F | 封印された | スーパートート | 8.7のプサイ | 150度F | 20のフィート | 防沫 | ユニバーサルAC / DC | ¥279,690 | ||
EFP-40&S1DEFキット | 150度F | ブン | 55ガロン。 ドラムとトートバッグ | 8のプサイ | 150度F | 5〜20フィート | オープンドリッププルーフ | 電気可変速度 | ¥201,675 | ||
EFP-40&S1キット | 150度F | ブン | 55ガロン。 ドラムとトートバッグ | 8のプサイ | 150度F | 5〜20フィート | オープンドリッププルーフ | 電気可変速度 | ¥113,955 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。