シールレスマグドライブテクノロジー
直接駆動機構を備えた標準的なポンプとは異なり、フィニッシュ・トンプソンポンプはシールレスのマグドライブ技術を採用しており、この機構を磁気接続のみで置き換え、シールの必要性を排除しています。 メカニカルシールがないため、完全に漏れのない動作が保証されます。 このテクノロジーにより、システムの稼働時間が最大化されます。
フィニッシュ トンプソン社 (FTI) は、米国エリー州グリーンガーデン ロードに本社を置き、1951 年以来、産業用ポンプと溶剤/エンジン冷却剤リサイクル装置を製造してきました。このブランドのポンプと冷却剤リサイクル装置は、化学薬品、廃水処理、発電所、電気めっき、エレクトロニクス、生物濾過、鉱業。 続きを読む
石油、ガス、化学薬品、石油化学用途での酸、溶剤、塩基、めっき液、水処理薬品をドラム、バレル、貯蔵タンクから移送するのに適しています。 PVDF、ポリプロピレン、CPVC、ステンレス鋼およびポリプロピレン / PVDF ハウジングのオプションで利用可能
物体、破片、粒子がポンプチューブに入るのを防ぐポリプロピレン製の入口ストレーナと、ポンプをコンテナの栓に固定し、煙を制限するスリップフィットドラムアダプター
腐食性の環境または攻撃的な煙が存在する場所で使用するための幅広い連続使用ドラムポンプモーターが含まれています。 スチール/ナイロンハウジング、最大11000 rpm定格、クラスB絶縁およびODP /防滴/ TEFC /防爆エンクロージャを備えています
大きなバケツ、カーボイ、ドラム缶、バットから化学物質や軽度の腐食性液体を空にするように設計されています。 ポリプロピレン/ステンレス鋼のボディと最大動作温度 212 °F が特徴で、高さは 40 インチまたは 48 インチのオプションからお選びいただけます。
バレル、タンク、ドラム、カーボイからオイル、ディーゼル、灯油、ガソリンなどの液体を移送するのに理想的な電気/空圧式ドラムポンプ。 最大40GPMの機能流量、3450〜14000のrpm範囲、20000 CPSの最大粘度、および最大130psiの圧力定格
ポンプを取り付けるために設計された4つのアンカー穴を備えたステンレス鋼/ FRPベースプレート。 13、24、30-1 / 2、または39インチの長さのオプションで利用可能
SPシリーズの自吸式磁気駆動ポンプは、配管内に強力な真空を作り出して、最大25フィートの深さから流体を持ち上げるように設計されています。TEFC誘導モーター、ポリプロピレンまたはPVDFハウジング、Vitonガスケット、および最大粘度50CPSを備えています。 DBシリーズマグドライブポンプもご利用いただけます
仕上げトンプソンポンプのカタログには、磁気ドライブ、化学プロセス、シール型、シールレス、立型遠心ポンプ、自吸式ポンプなど、さまざまな種類が含まれています。 同ブランドのDBシリーズ 磁気駆動遠心ポンプ 浸水吸引サービスにおける高い油圧効率と腐食性流体の取り扱い用途に最適です。 これらの FTI ポンプは、最大 100 cP の粘度の流体を移送でき、最大流量 221 gpm を提供します。 これらは、ドライラン機能を拡張するためにカーボン ブッシングを使用して設計されており、最大動作圧力 90 psi を特徴としています。 このブランドは、化学薬品、ディーゼル排気液、溶剤、塩基、酸を含むペール缶、ドラム缶、樽、IBC、バンドを空にするのに最適な空気式および電気式ドラムポンプも提供しています。 仕上げ Thompson PF シリーズ ドラム ポンプは、高流量と高揚程を実現する両吸込インペラを備えているため、最大 2000 cP の粘度の酸、化学薬品、腐食剤の容器から容器への移送に適しています。
仕上げトンプソンの部品番号は、多くの場合、さまざまな部品と相互参照されています。 デイトン 製品。 したがって、廃盤または在庫切れのフィニッシュ トンプソン ポンプをお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
これらのポンプはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
これらのポンプは、モーターとポンプ媒体用のドライブの間に磁気接続があります。 これらのポンプにはカーボンブッシングが付いており、乾燥運転が可能で、誰にでもできる操作が可能です。 彼らはメカニを持っていません...続きを見る
直接駆動機構を備えた標準的なポンプとは異なり、フィニッシュ・トンプソンポンプはシールレスのマグドライブ技術を採用しており、この機構を磁気接続のみで置き換え、シールの必要性を排除しています。 メカニカルシールがないため、完全に漏れのない動作が保証されます。 このテクノロジーにより、システムの稼働時間が最大化されます。
これらのポンプには、ポンプのシャフトをシールするための従来のポンプとは異なり、動的シールがありません。 この機能は、反応性流体によるシールの損傷の可能性を防ぎます。
遠心ポンプは、耐食性が高く、エネルギー効率に優れています。 これらのポンプは、操作全体を通してスムーズな流体の流れを提供します。 メンテナンスが少なくて済み、用途が広いです。