FINISH THOMPSON ドラムポンプモーター 腐食性の環境または攻撃的な煙が存在する場所で使用するための幅広い連続使用ドラムポンプモーターが含まれています。 スチール/ナイロンハウジング、最大11000 rpm定格、クラスB絶縁およびODP /防滴/ TEFC /防爆エンクロージャを備えています
腐食性の環境または攻撃的な煙が存在する場所で使用するための幅広い連続使用ドラムポンプモーターが含まれています。 スチール/ナイロンハウジング、最大11000 rpm定格、クラスB絶縁およびODP /防滴/ TEFC /防爆エンクロージャを備えています
ドラムポンプモーター
Dayton ドラム ポンプ モーターは、容器から液体を引き出すためにドラム ポンプのインペラを駆動するために使用される空気または電気で駆動される機械です。 これらのモーターは内部の充電式バッテリーまたはコンセントから直接電力を供給し、ほこりの侵入やモーターの過熱を防ぐための ODP / TEFC エンクロージャが装備されています。 露出した表面の腐食に耐えるプラスチック/陽極酸化アルミニウムハウジングを備えており、最大 10000 rpm の速度を実現します。
Dayton ドラム ポンプ モーターは、容器から液体を引き出すためにドラム ポンプのインペラを駆動するために使用される空気または電気で駆動される機械です。 これらのモーターは内部の充電式バッテリーまたはコンセントから直接電力を供給し、ほこりの侵入やモーターの過熱を防ぐための ODP / TEFC エンクロージャが装備されています。 露出した表面の腐食に耐えるプラスチック/陽極酸化アルミニウムハウジングを備えており、最大 10000 rpm の速度を実現します。
コードレスドラムポンプモーター230v充電器
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S6 | AD3UBY | ¥110,079 |
詳細はこちら
- 油圧ホース
- 手のこぎりとのこぎり
- ろ過
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- HVAC制御
- プリーツエアフィルター
- ケーブルタイツール
- チューブベンダー
- 明確な目的のモーター
- APPROVED VENDOR 黒鋼スケジュール80溶接パイプ
- GENERAL ELECTRIC 460〜480VAC、磁気モータースターター
- INSULTAB 薄壁熱収縮チューブ
- LARSON ELECTRONICS LLC HALPシリーズ、危険な場所の備品
- ANVIL カップリング
- MARTIN SPROCKET シングルスレッドウォームギア、12ピッチ
- KERN AND SOHN ALJG シリーズ分析天びん
- MASTER LOCK 411 熱可塑性樹脂キー付き同様のマスターキー付き
- XPOWER 産業用ペデスタルファン
- STEEL KING カンチレバーラックキット