入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムポンプモーター |
アンビエント(C) | 40 |
平均ブラシ寿命 | 250時間 |
本体径 | 7-1 / 8」 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | ODP |
全負荷アンペア | 5.6 |
住宅資材 | ナイロン |
HP | 4/5 |
Hz | 50/60 |
入力ワット | 650 |
絶縁クラス | CLASS-B |
長さの少ないシャフト | 10 " |
モーターRPM | 3500〜10,000 |
モータータイプ | ユニバーサル |
銘板の回転数 | 3,500-10,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
相 | 1 |
回転 | CCW |
稼働率 | 1 |
熱保護 | 有り |
UPC | 461303987922 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 2.86 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | Hz | 本体径 | デューティ | 入力ワット | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Z376 | ドラムポンプモーター | - | 5" | 断続的 | 370 | - | - | 10,000 | ¥85,745 | ||
1DLK6 | モーター | 60 | 4-1 / 2」 | 断続的 | 825 | H | - | 10,000 | ¥122,485 | ||
1DLK7 | モーター | 50 | 4-1 / 2」 | 断続的 | 825 | H | - | 10,000 | ¥137,047 | ||
1DLK8 | モーター | 60 | 4-1 / 2」 | 断続的 | 825 | H | - | 10,000 | ¥167,454 | ||
1DLK9 | モーター | 50 | 4-1 / 2」 | 断続的 | 825 | H | - | 10,000 | ¥170,881 | ||
A100007 | ドラムポンプモーター | - | 5-1 / 2」 | 連続的な | - | - | 6.625 " | 6000 | ¥110,661 | ||
S1-115v | ドラムポンプモーター | 60 | 6-1 / 2」 | 連続的な | 230 | CLASS-B | 5.375 " | 6000 / 13,000 | ¥62,090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。