入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムポンプモーター |
本体径 | 5-1 / 2」 |
デューティ | 連続的な |
住宅資材 | 鋼 |
HP | 1/2 |
長さの少ないシャフト | 6.625 " |
モーターRPM | 6000 |
モータータイプ | エアー |
銘板の回転数 | 6,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.625 " |
回転 | CCW |
UPC | 638845477062 |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8413500080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | Hz | 本体径 | デューティ | 入力ワット | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Z376 | ドラムポンプモーター | - | 5" | 断続的 | 370 | - | - | 10,000 | ¥85,745 | ||
1DLK6 | モーター | 60 | 4-1 / 2」 | 断続的 | 825 | H | - | 10,000 | ¥122,485 | ||
1DLK7 | モーター | 50 | 4-1 / 2」 | 断続的 | 825 | H | - | 10,000 | ¥137,047 | ||
1DLK8 | モーター | 60 | 4-1 / 2」 | 断続的 | 825 | H | - | 10,000 | ¥167,454 | ||
1DLK9 | モーター | 50 | 4-1 / 2」 | 断続的 | 825 | H | - | 10,000 | ¥170,881 | ||
S1-115v | ドラムポンプモーター | 60 | 6-1 / 2」 | 連続的な | 230 | CLASS-B | 5.375 " | 6000 / 13,000 | ¥62,090 | ||
S4-AIR | ドラムポンプモーター | - | 5-7 / 8」 | 連続的な | - | - | 3 9 / 16 " | 300〜11,000 | ¥94,624 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。