DAYTON 1DLK9モータードラムポンプ220ボルトGpm32
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーター |
平均ブラシ寿命 | 700時間 |
本体径 | 4-1 / 2」 |
デューティ | 断続的 |
エンクロージャー | TEFC |
全負荷アンペア | 5 |
住宅資材 | アルマイト |
HP | 1 |
Hz | 50 |
入力ワット | 825 |
絶縁クラス | H |
モーターRPM | 10,000 |
モータータイプ | ドラムポンプ |
銘板の回転数 | 10,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
相 | 1 |
回転 | CW |
熱保護 | 有り |
電圧 | 220 |
船の重量(kg) | 5.63 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8501315000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | Hz | 本体径 | デューティ | 入力ワット | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Z376 | ドラムポンプモーター | - | 5" | 断続的 | 370 | - | - | 10,000 | ¥85,745 | ||
1DLK6 | モーター | 60 | 4-1 / 2」 | 断続的 | 825 | H | - | 10,000 | ¥122,485 | ||
1DLK7 | モーター | 50 | 4-1 / 2」 | 断続的 | 825 | H | - | 10,000 | ¥137,047 | ||
1DLK8 | モーター | 60 | 4-1 / 2」 | 断続的 | 825 | H | - | 10,000 | ¥167,454 | ||
A100007 | ドラムポンプモーター | - | 5-1 / 2」 | 連続的な | - | - | 6.625 " | 6000 | ¥110,661 | ||
S1-115v | ドラムポンプモーター | 60 | 6-1 / 2」 | 連続的な | 230 | CLASS-B | 5.375 " | 6000 / 13,000 | ¥62,090 | ||
S4-AIR | ドラムポンプモーター | - | 5-7 / 8」 | 連続的な | - | - | 3 9 / 16 " | 300〜11,000 | ¥94,624 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。