ドラムポンプモーター
ドラムポンプモーター
Dayton ドラム ポンプ モーターは、容器から液体を引き出すためにドラム ポンプのインペラを駆動するために使用される空気または電気で駆動される機械です。 これらのモーターは内部の充電式バッテリーまたはコンセントから直接電力を供給し、ほこりの侵入やモーターの過熱を防ぐための ODP / TEFC エンクロージャが装備されています。 露出した表面の腐食に耐えるプラスチック/陽極酸化アルミニウムハウジングを備えており、最大 10000 rpm の速度を実現します。
Dayton ドラム ポンプ モーターは、容器から液体を引き出すためにドラム ポンプのインペラを駆動するために使用される空気または電気で駆動される機械です。 これらのモーターは内部の充電式バッテリーまたはコンセントから直接電力を供給し、ほこりの侵入やモーターの過熱を防ぐための ODP / TEFC エンクロージャが装備されています。 露出した表面の腐食に耐えるプラスチック/陽極酸化アルミニウムハウジングを備えており、最大 10000 rpm の速度を実現します。
コードレスドラムポンプモーター230v充電器
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S6 | AD3UBY | ¥110,079 |
ドラムポンプモーター
ドラムポンプモーターは、酸、アルカリ、危険化学物質、鉱油などの液体を容器から引き出すのに適した電気または空気駆動の装置です。 Raptor Supplies では、ポリプロピレン、316 ステンレス鋼、PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、CPVC (塩素化ポリ塩化ビニル)、およびアルミニウムの材料オプションで提供される Dayton および Finish Thompson ポンプ モーターを幅広く取り揃えています。 ドラムポンプモーター デイトン 沈埋トンネルを接続するためのベースのネジ接続を備え、ポンプアセンブリを完成させます。 これらのユニットは、インペラを駆動して不燃性の液体を送り出すために、コンセントまたは内部の充電式バッテリーから直接電力を引き出します。 定格出力110hpの220 / 1Vモーターは、ODF(オープンドリッププルーフ)およびTEFC(完全密閉型ファン冷却)タイプのエンクロージャーで利用でき、連続プロセスによるモーターの過熱を防ぎます。 フィニッシュ・トンプソン ドラムポンプモーターは、燃料や、ディーゼル、ガソリン、灯油、燃料油などの他の可燃性/可燃性流体のポンプに適しています。 これらのユニットは、可燃性媒体からの蒸気またはガスに点火する可能性のある火花の発生を防ぐ防爆エンクロージャを備えています。 これらは、5.7アンペアの全負荷アンペア定格と10000RPMの最大回転速度で継続的なワークフローを提供します。
詳細はこちら
- 油圧ホース
- 手のこぎりとのこぎり
- ろ過
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- HVAC制御
- プリーツエアフィルター
- ケーブルタイツール
- チューブベンダー
- 明確な目的のモーター
- APPROVED VENDOR 黒鋼スケジュール80溶接パイプ
- GENERAL ELECTRIC 460〜480VAC、磁気モータースターター
- INSULTAB 薄壁熱収縮チューブ
- LARSON ELECTRONICS LLC HALPシリーズ、危険な場所の備品
- ANVIL カップリング
- MARTIN SPROCKET シングルスレッドウォームギア、12ピッチ
- KERN AND SOHN ALJG シリーズ分析天びん
- MASTER LOCK 411 熱可塑性樹脂キー付き同様のマスターキー付き
- XPOWER 産業用ペデスタルファン
- STEEL KING カンチレバーラックキット