DAYTON ドラムポンプモーター
形式 | モデル | アイテム価格 | Hz | 本体径 | デューティ | 入力ワット | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S4-AIR | ドラムポンプモーター | - | 5-7 / 8」 | 連続的な | - | - | 3 9 / 16 " | 300〜11,000 | ¥94,624 | |
B | M3V-115v | ドラムポンプモーター | 50/60 | 7-1 / 8」 | 連続的な | 650 | CLASS-B | 10 " | 3500〜10,000 | ¥106,940 | |
C | 55EC76 | ドラムポンプモーター | - | - | - | - | - | - | - | ¥325,312 | 見積依頼
|
D | A100007 | ドラムポンプモーター | - | 5-1 / 2」 | 連続的な | - | - | 6.625 " | 6000 | ¥110,661 | |
E | S1-115v | ドラムポンプモーター | 60 | 6-1 / 2」 | 連続的な | 230 | CLASS-B | 5.375 " | 6000 / 13,000 | ¥62,090 | |
F | 5UWF1 | ドラムポンプモーター | 60 | - | - | 600 | F | - | 10,600 | ¥73,335 | |
G | 5UWF2 | ドラムポンプモーター | - | - | - | - | - | - | - | ¥82,998 | |
H | 55EC71 | ドラムポンプモーター | - | - | - | - | - | - | - | ¥202,504 | 見積依頼
|
C | 55EC75 | ドラムポンプモーター | - | - | - | - | - | - | - | ¥341,578 | 見積依頼
|
I | 11Z376 | ドラムポンプモーター | - | 5" | 断続的 | 370 | - | - | 10,000 | ¥85,745 | |
J | 1DLK6 | モーター | 60 | 4-1 / 2」 | 断続的 | 825 | H | - | 10,000 | ¥122,485 | |
K | 1DLK7 | モーター | 50 | 4-1 / 2」 | 断続的 | 825 | H | - | 10,000 | ¥137,047 | |
L | 1DLK8 | モーター | 60 | 4-1 / 2」 | 断続的 | 825 | H | - | 10,000 | ¥167,454 | |
L | 1DLK9 | モーター | 50 | 4-1 / 2」 | 断続的 | 825 | H | - | 10,000 | ¥170,881 |
ドラムポンプモーター
Dayton ドラム ポンプ モーターは、容器から液体を引き出すためにドラム ポンプのインペラを駆動するために使用される空気または電気で駆動される機械です。 これらのモーターは内部の充電式バッテリーまたはコンセントから直接電力を供給し、ほこりの侵入やモーターの過熱を防ぐための ODP / TEFC エンクロージャが装備されています。 露出した表面の腐食に耐えるプラスチック/陽極酸化アルミニウムハウジングを備えており、最大 10000 rpm の速度を実現します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レースウェイ継手
- キャビネットのキャッチとラッチ
- パイロットエアコントロールバルブ
- サンドペーパーシートロール
- 鉄道流出封じ込め
- 油圧システムコンポーネント
- ネジ
- 電磁弁とコイル
- 温度と湿度の測定
- 実験器具
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、S8、28V
- AMERICAN WELDQUIP 溶接ノズル洗浄ステーション
- OSG 13019シリーズ、高性能スパイラルフルートタップ
- NOTRAX リブ'n'ロールP3ブロードリブ工業用マット
- PASS AND SEYMOUR サージ保護絶縁接地レセプタクル
- COOPER B-LINE 台座サポートへのガイド Rite シリーズ導管
- WORLDWIDE ELECTRIC 一体型農業用モーター
- REVVO フロアロック
- CONDOR 電気手袋プロテクター、ホワイト、シャーリングスリップオンカフ
- BALDOR / DODGE エラストマー D-Flex タイプ J フランジ カップリング