DAYTON 5UWF7電動ドラムポンプ
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
アイテム価格 | 電動ドラムポンプ |
アダプター材質 | ポリプロピレン |
アダプターの種類 | ねじ付き |
放電管の長さ | 1-1 / 2」 |
放電管出口IDサイズ | 3 / 4 " |
放電管出口ODサイズ | 1" |
排出チューブ材料 | ステンレス鋼 |
で使用するため | 55ガロンドラム |
GPM | 9.5 |
高さ | 53 5 / 16 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 1.5 " |
最大水のGPM | 9.5 |
最大頭 | 10 Ft。 |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 圧力 | 9.5のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
マックス。 粘度 | 5000 CPS |
最大頭 | 10のフィート |
モーターエンクロージャー | オープンドリッププルーフ |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.75 " |
相 | 1 |
ポンプ本体材料 | ステンレス鋼 |
RPM | 3450 |
シール材 | PTFE |
自己プライミング | 有り |
吸引チューブの長さ | 35-1 / 2」 |
電圧 | 115 / 230 VAC |
接液材料 | ステンレス、PTFE、バイトン |
船の重量(kg) | 18.45 |
船高(cm) | 24.64 |
船の長さ(cm) | 150.11 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 入口サイズ | アダプターの種類 | で使用するため | 最大頭 | 最大液体温度 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16A161 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | - | 55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 175度F | 16のプサイ | 175度F | ¥93,234 | ||
1DLP4 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 190度F | 16のプサイ | 190度F | ¥272,745 | ||
1DLP5 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 190度F | 16のプサイ | 190度F | ¥241,808 | ||
1DLP8 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 130度F | 16のプサイ | 130度F | ¥245,616 | ||
1DLR1 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 175度F | 16のプサイ | 175度F | ¥413,015 | ||
1DLR3 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 130度F | 16のプサイ | 130度F | ¥568,951 | ||
1DLR4 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 130度F | 16のプサイ | 130度F | ¥464,406 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。