DAYTON ベルトドライブブロワー、ホイール直径 22-1/8 インチ
形式 | モデル | モーターHP | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | モーター絶縁 | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7HR55 | 2 | 390 | 7680 | クラスF | 1735 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥667,549 | |
A | 7HR79 | 2 | 390 | 7680 | CLASS-B | 1725 | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | 1 | CCWビューイングドライブ側 | ¥682,384 | |
A | 7HT01 | 2 | 390 | 7680 | クラスF | 1735 | 3-Phase | 3 | CCWビューイングドライブ側 | ¥667,549 | |
A | 7HR46 | 2 | 390 | 7680 | CLASS-B | 1725 | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | 1 | CWビューイングドライブ側 | ¥690,268 | |
A | 7HR56 | 3 | 445 | 8780 | クラスF | 1750 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥726,057 | |
A | 7HT02 | 3 | 445 | 8780 | クラスF | 1750 | 3-Phase | 3 | CCWビューイングドライブ側 | ¥726,775 | |
A | 7HR57 | 5 | 530 | 10,600 | クラスF | 1740 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥724,157 | |
A | 7HT03 | 5 | 530 | 10,600 | クラスF | 1740 | 3-Phase | 3 | CCWビューイングドライブ側 | ¥724,157 | |
A | 7HT04 | 7.5 | 600 | 12,100 | クラスF | 1745 | 3-Phase | 3 | CCWビューイングドライブ側 | ¥821,004 | |
A | 7HR58 | 7.5 | 600 | 12,100 | クラスF | 1745 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥821,004 |
ベルトドライブブロワー、ホイール直径 22-1/8 インチ
Dayton ベルト ドライブ、シングル インレット ブロワーは、産業用または商業用の空気移動用途に最適です。 これらのユニットは、耐食性、耐久性、構造剛性を高める亜鉛メッキ鋼構造を特徴としています。 単相または三相モーターと前方に湾曲したスチールホイールが装備されており、低い回転速度で高効率の風量を実現し、その結果、より静かな運転を実現します。 これらのユニットは、速度の柔軟性 (モーターと可動コンポーネントとの接触がないため) と 1725 つの回転シャフト間での動力伝達を実現するベルトドライブ設計を特徴としています。 1750 ~ XNUMX rpm の範囲のモーター速度で利用できる一連のブロワーからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 漏斗
- クリーンルーム製品
- ダウンドラフトテーブル
- フロントガラスとフェンスのプライバシースクリーン
- 機械発動機
- ショップ家具
- 冷凍
- ドアハードウェア
- パワーシアーズ
- ステンレス鋼
- APPROVED VENDOR UHMWフィルムテープ
- CS JOHNSON ハンドクリンプトグルジョー
- GRUVLOK 7001シリーズ、標準カップリング
- AIR HANDLER フィルターメディアロール
- BRADY ワイヤーマーカー、ワイヤースリーブ
- TSUBAKI ワイヤー3D、ラウンド
- SPEARS VALVES PVC MDWドレン廃棄物およびベントフィッティングP516コンビネーションYおよび1/8ベンド、右側のインレット、すべてのハブ
- SPEARS VALVES PVCホワイトスケジュール40クランプオンサドル、SRねじ山、ダブルアウトレット、EPDMOリング
- VESTIL PARK-P シリーズ固定高ボラード
- BOSTON GEAR 8 横径ピッチ右勝手鋼硬化はすば歯車