DAYTON 7HT03ブロワー22インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 530 |
CFM @ 0.125インチSP | 10,600 |
CFM @ 0.250インチSP | 10,200 |
CFM @ 0.500インチSP | 9600 |
CFM @ 0.750インチSP | 8430 |
CFM @ 1.000インチSP | 7170 |
排出高さ(インチ) | 27.25 |
排出幅(インチ) | 17.125 |
全負荷アンペア | 14.5-13.1/6.6 |
ハウジング仕上げ | なし |
住宅の高さ | 39.437 " |
ハウジングの長さ | 35.125 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 17.125 " |
Hz | 60 |
入口径 | 22-5 / 16」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大ブロワーRPM | 600 |
最大入口温度 | 150°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 5 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1740 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | ブロワーシャフト水平 |
相 | 3 |
回転 | CCWビューイングドライブ側 |
軸径 | 1-3 / 16」 |
タイプ | ベルトドライブ、ドライブパッケージ付きシングルインレットフォワードカーブ |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 22 1 / 8 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 10.875 " |
船の重量(kg) | 141.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | モーター絶縁 | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HR46 | 2 | 390 | 7680 | CLASS-B | 1725 | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | 1 | CWビューイングドライブ側 | ¥690,268 | |
7HR55 | 2 | 390 | 7680 | クラスF | 1735 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥667,549 | |
7HR56 | 3 | 445 | 8780 | クラスF | 1750 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥726,057 | |
7HR57 | 5 | 530 | 10,600 | クラスF | 1740 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥724,157 | |
7HR58 | 7.5 | 600 | 12,100 | クラスF | 1745 | 3-Phase | 3 | CWビューイングドライブ側 | ¥821,004 | |
7HR79 | 2 | 390 | 7680 | CLASS-B | 1725 | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | 1 | CCWビューイングドライブ側 | ¥682,384 | |
7HT01 | 2 | 390 | 7680 | クラスF | 1735 | 3-Phase | 3 | CCWビューイングドライブ側 | ¥667,549 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。