GRUVLOK 7001シリーズ、標準カップリング
Gruvlok 標準カップリングは、溝付きパイプ ジョイントを備えたフレキシブル カップリングです。 それらは騒音と振動の伝達を低減し、配管、プロセス配管、鉱業、油田配管、および建設用途で使用されます。
7001シリーズ、標準カップリング
Gruvlok 標準カップリングは、端部に溝付きパイプジョイントを備えたフレキシブルカップリングです。 騒音と振動の伝達を軽減し、配管、プロセス配管、鉱山、油田配管、建設用途に使用されます。 この ASME、ASTM、および NFPA 準拠のカップリングは、パイプの端を分離し、ボルトが締め付けられるときにパイプを所定の位置にガイドするために使用されます。 EPDM ガスケットと溝付き接続部を備えたダクタイル鋳鉄本体を備えています。 これらの Gruvlok カップリングは、華氏 -40 度から華氏 230 度の範囲の温度で動作でき、さまざまな外径のパイプに適合するさまざまなボルト サイズが用意されています。
特徴
- これらのカップリングは、パイプの端を分離し、ボルトを締めたときにパイプを所定の位置にガイドするために使用されます。
- それらは、EPDM ガスケットを備えたダクタイル鉄製のボディと、構造的な剛性と長寿命を実現する溝付き接続を特徴としています。
- これらの Gruvlok 7001 シリーズ標準カップリングは、公称サイズ 2 および 2.5 インチで利用できます。
規格と承認
- 私のように
- ASTM
- NFPA
よくある質問
これらの Gruvlok 7001 シリーズ標準カップリングの耐荷重はどれくらいですか?
これらのカップリングは、3323 ~ 4869 ポンドの範囲の荷重を処理できます。
Gruvlok 7001 シリーズ標準カップリングの動作温度範囲は?
これらの Gruvlok カップリングは、華氏 -40 ~ 230 度の範囲の温度で操作できます。
EPDM ガスケットの利点は何ですか?
EPDM ガスケットは、優れた耐摩耗性、耐摩耗性、耐オゾン性を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フィルターハウジング
- ハンドグラインダーアクセサリー
- バルブのパージと充填
- 非絶縁水差し
- 炉制御盤
- 排気ファン
- 家具
- 中央機器
- 機械
- SMITH-COOPER スタブエンドタイプC
- 3M プレミアムグレード反射テープ、緊急車両
- RULAND MANUFACTURING SCシリーズシャフトカラー
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ストロークピストン
- VERMONT GAGE 車YNoGoリバーシブルアセンブリ、赤
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 1 / 16-20 Un
- WESTWARD ミニグリースガン
- SMC VALVES モジュラー
- BALDOR / DODGE Tigear-2 減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 20
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BL スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機