RULAND MANUFACTURING SCシリーズ シャフトカラー
形式 | モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | 止めねじサイズ | 幅(Width) | 温度に耐える。 | 終了 | 内部径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SC-36-F | 1 / 2」-13 | 2.25 " | 3.25 " | 1 / 2-13 | 15 / 16 " | 350度F | ブラックオキサイド | 2.25 " | ¥892 | |
A | SC-27-F | 3 / 8」-16 | 1-11 / 16」 | 2.5 " | 3 / 8-16 | 13 / 16 " | 350度F | ブラックオキサイド | 1-11 / 16」 | ¥567 | |
B | SC-22-SS | 3 / 8」-16 | 1.375 " | 2.125 " | 3 / 8-16 | 3 / 4 " | 350度F | 明るい | 1.375 " | ¥1,319 | |
C | SC-12-F | 5 / 16」-18 | 3 / 4 " | 1.25 " | - | 9 / 16 " | - | - | - | ¥140 | |
D | SC-12-P | 5 / 16」-18 | 3 / 4 " | 1.25 " | 5 / 16-18 | 9 / 16 " | 185度F | - | 3 / 4 " | ¥276 | |
B | SC-18-SS | 5 / 16」-18 | 1.125 " | 1.75 " | 5 / 16-18 | 5 / 8 " | 350度F | 明るい | 1.125 " | ¥903 |
SCシリーズシャフトカラー
Ruland Manufacturing SC シリーズ シャフト カラーは、カラーの取り外しや位置変更が頻繁に行われない用途での間隔、ガイド、停止、およびコンポーネントの位置合わせに適しています。 スプロケット、ベアリング、モーターコンポーネント、ギアアセンブリを所定の位置に保持するために、シャフトの周りにクランプされます。 これらのカラーは、光沢のある外観を実現するために光沢/黒色酸化仕上げでコーティングされており、-40 ~ 350 °F の温度に耐えることができます。スチール、アルミニウム、アセタール プラスチックのバリエーションが用意されているこれらのカラーの幅広い選択肢からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タイプIの安全缶
- カットオフブレード
- はんだ付けのヒント
- ドックバリケード
- ボールベアリングマンドレル
- ロックシステム
- 空気圧ツール
- プラグとレセプタクル
- 潤滑剤の保管と調剤
- 安全保管
- APPLETON ELECTRIC レセプタクル アース ラグ キット
- THERMOSOFT 電気床暖房マット
- DAYTON 線間電圧サーモスタット
- WATTS アダプター
- STANLEY ピンパンチ
- AMERICAN TORCH TIP 連絡先先BentMiller
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 16-24 Unf Lh
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム空気圧作動ラグインサートバタフライバルブ、亜鉛ラグ、EPDM
- SPEARS VALVES PVCゲートバルブ、フランジ付きエンド、EPDM
- 80/20 両フランジロングスタンダードリニアベアリング、4スロットマウント