定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURING SC-36-F シャフト カラー 止めねじ ID 2.250 インチ | AB8YAJ 2AED4

RULAND MANUFACTURING SC-36-F シャフト カラー 止めねじ内径 2.250 インチ

在庫あり
アイテム:AB8YAJ モデル:SC-36-F相互参照:2AED4

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥892 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格シャフトカラー
ボア径2.25 "
クリアランス径3.25 "
襟スタイル止めねじ
寸法タイプスタンダード
終了ブラックオキサイド
内部径2.25 "
材料1215鉛フリーを盗む
個数1
動作温度 範囲-40度から350度F
外径3.25 "
ねじ材合金鋼
スクリューサイズ1 / 2」-13
止めねじサイズ1 / 2-13
タイプ止めねじ
幅(Width)15 / 16 "
温度に耐える。350度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.5
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)8.38
船幅(cm)8.38
HSコード8483608000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルスクリューサイズボア径クリアランス径止めねじサイズ幅(Width)温度に耐える。終了内部径価格
RULAND MANUFACTURINGSC-12-Pシャフトカラー止めねじID0.750インチ| AB8XVF 2ADR6 SC-12-P5 / 16」-183 / 4 "1.25 "5 / 16-189 / 16 "185度F-3 / 4 "¥276
RULAND MANUFACTURINGSC-18-SSシャフトカラー止めねじID1.125インチ| AB8XWM 2ADV8 SC-18-SS5 / 16」-181.125 "1.75 "5 / 16-185 / 8 "350度F明るい1.125 "¥903
RULAND MANUFACTURING SC-22-SS シャフト カラー 止めねじ ID 1.375 インチ | AB8XXJ 2ADY1 SC-22-SS3 / 8」-161.375 "2.125 "3 / 8-163 / 4 "350度F明るい1.375 "¥1,319
RULAND MANUFACTURING SC-27-F シャフト カラー 止めねじ ID 1.688 インチ | AB8XYB 2ADZ8 SC-27-F3 / 8」-161-11 / 16」2.5 "3 / 8-1613 / 16 "350度Fブラックオキサイド1-11 / 16」¥567
RULAND MANUFACTURINGSC-12-Fシャフトカラー止めネジ1pc3 / 4インチスチール| AF9XUM 30VP58 SC-12-F5 / 16」-183 / 4 "1.25 "-9 / 16 "---¥140

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING SC-36-F シャフト カラー 止めねじ内径 2.250 インチ
¥892 /単価