FALLTECH ホットワーク フルボディハーネス パッド付き
Falltech G8081 シリーズ フルボディ ハーネスは、建設現場での高所作業者に最大限の保護と快適性を提供するように設計された機器です。
ホットワーク フルボディハーネス パッド付
Falltech G8081 シリーズ フルボディ ハーネスは、建設現場での高所作業者に最大限の保護と快適性を提供するように設計された機器です。
特徴
- Falltech G8081 シリーズのフルボディ ハーネスは、最大 425 ポンドの重量物に耐えられるように設計されています。これにより、作業者は十分に保護されていることがわかりながら、自信を持って作業を行うことができます。
- これらのフルボディ ハーネスには D リングが装備されており、ランヤードの取り付けポイントとなり、強度と信頼性が向上します。
- クイックコネクトバックルを備えており、手間をかけずに簡単かつ効率的に着脱でき、安全で快適なフィット感を実現します。
- これらのハーネスは摩擦式の胴体調整システムを備えており、ユーザーは最適な快適さと安全性を実現するためにフィット感をカスタマイズできます。
- 背中と肩にパッドが入っているため、長時間の使用でも快適さが増し、圧力点が軽減され、作業者は不快感なく作業に集中できます。
- これらのハーネスには、アイドル状態のランヤード コネクタをしっかりと収納するためのツイン トルソー キーパーが装備されており、コネクタが整理された状態に保たれ、絡まりを防ぎます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアラチェット
- スポンジと精練パッド
- パレットジャッキアクセサリー
- エアオペレートグリースポンプ
- グリル
- 測定およびレイアウトツール
- 騒音コントロール
- 電球関連商品
- ストレーナー
- スプレー塗料とプライマー
- NORGREN 異径ストレートユニオン
- SHARPE VALVES 鍛造炭素鋼グローブバルブ、ソケット溶接
- FALCON LOCK ノブロックセット
- IVES ドアプルプレート
- VULCAN HART 羽根車
- COOPER B-LINE B632シリーズXNUMX穴ストレートチューブブレース
- ANVIL J55ケーシングブルプラグ
- EATON LV AutoVAR 600 シリーズ コンデンサ バンク
- PROTO 圧縮ゲージ
- BALDOR / DODGE Tigear-2 クイル入力付き標準減速機、サイズ 26