入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フルボディハーネス2D |
バックDリング | Webループ |
チェストストラップバックル | レザーインシュレーターを使用したQC |
色 | ブラック |
フロントDリング | いいえ |
ハードウェア材料 | 合金鋼 |
ハーネスアプリケーション | アークフラッシュ |
レッグストラップバックル | レザーインシュレーターを使用したQC |
ショルダーストラップバックル | MB |
サイドDリング | パッド付き |
サイズ | S |
骨盤下ストラップ | 有り |
抗張力 | 5000ポンド |
ウェビング素材 | ノーメックス(R) |
重量容量 | 425ポンド |
船の重量(kg) | 2.45 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 8479899898 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。