入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準カップリング |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
ボルトサイズ | 3/8" x 2-1/2" |
色 | オレンジ |
接続タイプ | 溝付き |
パイプ外径に適合 | 2.375 " |
ガスケット材料 | EPDM |
マックス 負荷 | 3323ポンド |
マックス。 圧力 | 750のプサイ |
公称寸法 | 2" |
温度。 範囲 | -40度から230度F |
UPC | 999570906273 |
船の重量(kg) | 1.38 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 7307193040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプ外径に適合 | マックス 負荷 | 公称寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
390003028 | 2.875 " | 4869ポンド | 2.5 " | ¥11,965 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。