Gruvlokバルブと継手 | Raptor Supplies 日本

GRUVLOK

Gruvlokの本社は、ニューハンプシャー州の2 HollandWayExeterにあります。 溝付きカップリング、バルブ、継手、ハードウェアを製造しています。 続きを読む

フィルタ

配管

Hardware

マテリアルハンドリング

HVACと冷凍

ハンドツール

Electrical

原料

ファスナー

潤滑

Gruvlokについて

Anvil International の子会社である Gruvlok は、機械、配管、石油およびガス、防火用途向けのパイプ継手およびバルブの大手メーカーです。 Anvil Gruvlok の広範なカタログには、バタフライ バルブと、カップリング、クランプ、アダプター、ティー、フランジ、キャップなどの鉄パイプ継手が含まれています。 グルヴロック 7001 シリーズ カップリング ASME、ASTM、NFPA 規格に従って設計されており、同様のサイズのパイプ間の接続を確立するのに適しています。 これらのフレキシブルエンドパイプは、溝付き接続部と EPDM ガスケットを備えたダクタイル鋳鉄本体で構成されており、極端な気象条件でも長期のシールを提供します。 12000 ~ 35000 ポンドの範囲の荷重に対応でき、最大 750 psi の圧力に耐えることができます。 同ブランドの 7700 シリーズ バタフライ バルブは、バックラッシュ エラーをゼロにするステムとディスクの接続と、ディスクの位置に関係なく漏れのないステム シールを維持する DISC-TO-SEAT ローディング機能を容易にします。 これらのバルブは、ボルトサークル直径 3 インチおよび 5 インチ、およびギアおよびレバー操作ハンドルのバリエーションで入手できます。

考慮すべき事柄

発送

これらのGruvlokカップリングおよびフィッティングはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 したがって、それらはいくつかのピースからなるパックで提供されます。 これらは、航空貨物ではなく、宅配便の輸送に適しています。

主な商号

よくある質問

Gruvlokフィッティングを使用する際に注意すべきことは何ですか?

  • パイプの端に適切な溝の寸法があるかどうかを確認し、ガスケットに適切なシールを妨げるようなへこみ、突起、またはその他の欠陥がないことを確認します。
  • Gruvlok潤滑剤の薄層を外面に塗布し、ガスケットのリップをシールします。 場合によっては、ガスケット表面全体に潤滑剤を塗布する必要があります。
  • 潤滑面に異物が付着しないようにしてください。

ガスケットの取り付け方は?

  • ガスケットをパイプの端に置き、ガスケットのリップがパイプの端からはみ出さないようにします。
  • ガスケットを裏返し、潤滑してパイプの端にスライドさせます。
  • パイプの両端を合わせた後、ガスケットを各パイプの溝の中央に配置して、ガスケットを所定の位置に引き込みます。
  • ガスケットはどちらのパイプの溝にも伸びてはいけません。
  • 一方のナットを取り外し、もう一方のナットを緩めます。
  • ガスケットの上にXNUMXつのハウジングを配置し、ハウジングのキーがパイプの溝に収まるようにします。
  • もう一方のハウジングをガスケットの上で両方のパイプの溝に入れ、各ハウジングのタングとくぼみが適切にかみ合っていることを確認します。
  • ボルトを再度挿入し、ボルトパッド間のギャップを等間隔に保ちながら、両方のナットを交互に均等に締めます。

適切なカップリングの取り付けを確実にする方法は?

カップリングの両側を視覚的に検査して、ボルトパッド間のギャップが等間隔で平行であることを確認します。 カップリングを使用する前に、ずれを修正する必要があります。