PETERSEN PRODUCTS148-0シリーズパイププラグ
形式 | モデル | ハンドルの長さ | マックス 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 148-0005 | 6.38 " | 0.5 " | ¥15,732 | |
B | 148-0010 | 7" | 1" | ¥16,783 | |
C | 148-0012 | 8.5 " | 1.25 " | ¥20,199 | |
D | 148-0020 | 10.5 " | 2" | ¥24,665 | |
E | 148-0030-8 | 13.5 " | 3" | ¥135,041 | |
F | 148-0025-8 | 13.5 " | 2.5 " | ¥110,345 | |
G | 148-0040-8 | 17 " | 4" | ¥129,524 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- メカニックグローブ
- ストリップヒーター
- 指サック
- 一時的な環境封じ込めユニットの付属品
- ラボ機器
- 測定装置
- ナッツ
- ワイヤマネジメント
- 危険な場所の備品
- INNOVATIVE COMPONENTS 1/4 インチねじサイズ スナップ ロック XNUMX 本爪ノブ
- APPROVED VENDOR ホースフィッティングホースバーブを押す
- APPROVED VENDOR カバー蛇口穴パイプ直径 1/2 インチ
- CLEVELAND VIBRATOR CO. 空気圧バイブレーター
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、3-48Uncに移動
- CHERNE MS2 ロング テスト ボール プラグ
- EATON Smartwire-DT シリーズ デジタル モジュール
- MR. CHAIN 頑丈な支柱
- TSUBAKI AE メトリック シリーズ パワーロック
- BALDOR / DODGE SXV、XNUMXボルトフランジ、ボールベアリング