入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイププラグ |
ボディ材質 | シリコン |
ハンドルの長さ | 10.5 " |
マックス 直径 | 2" |
マックス。 圧力 | 60のプサイ |
マックス。 温度 | 200度F |
最小直径 | 1.77 " |
公称パイプサイズ(インチ) | 2" |
船の重量(kg) | 0.9 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルの長さ | マックス 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
148-0005 | 6.38 " | 0.5 " | ¥15,732 | ||
148-0010 | 7" | 1" | ¥16,783 | ||
148-0012 | 8.5 " | 1.25 " | ¥20,199 | ||
148-0025-8 | 13.5 " | 2.5 " | ¥110,345 | ||
148-0030-8 | 13.5 " | 3" | ¥135,041 | ||
148-0040-8 | 17 " | 4" | ¥129,524 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。