SNAP-TITEカプラー、316 SS、3 / 8-18
形式 | モデル | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | シール材 | バルブデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S71-3C6-6F | FNPS | 12 GPM | 2 23 / 64 " | 5000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | 顔を紅潮 | ¥77,462 | |
B | SPHC6-6F | FNPS | 7.2 gpm | 1.5 " | 8000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥19,103 | |
B | SVHC6-6F | FNPS | 5 gpm | 1 29 / 32 " | 4000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥35,096 | |
B | SPHC6-6FV | FNPT | 7.2 gpm | - | 8000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥19,856 | |
B | SVHC6-6FV | FNPT | 5 gpm | - | 4000のプサイ | -20度から375度F | バイトン | ポペット | ¥35,043 | |
A | S71-3C6-6FV | FNPT | 12 GPM | - | 5000のプサイ | -20度から375度F | バイトン | 顔を紅潮 | ¥79,101 | |
C | SVEAC6-6F | FNPT | 5 gpm | - | 3000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥45,642 | |
D | SVHC6-6M | MNPT | 5 gpm | 2 13 / 64 " | 4000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥33,978 | |
D | SVHC6-6MV | MNPT | 5 gpm | - | 4000のプサイ | -20度から375度F | バイトン | ポペット | ¥34,442 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホッチキスとタッカー
- エアフローキャプチャフード
- ハロゲンリークディテクタのアクセサリ
- 油圧XNUMX段ギアポンプ
- シュリンクラップバンド
- 顔の保護
- ラボろ過
- Hardware
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- 止め輪と品揃え
- STREAMLIGHT 充電式スポットライト
- BESTCARE 浴室の蛇口、ステンレス鋼
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS ストレートフルート、千鳥歯、ドライシール、NPTF
- KIPP K0122、1 / 2-13ネジサイズ調節可能なハンドル
- MICRO 100 BTLスタイル、ボックスターニングツール
- AMERICRAFT MANUFACTURING スロープカーブ、シングル
- DAYTON 密閉型断路スイッチ
- MORSE CUTTING TOOLS センターおよびスポットソリッドドリルビット、1440 シリーズ
- ULTRATECH ウルトラコンテインメントトレイ
- HUB CITY ウォーム減速機 GW60シリーズ