DAYTON 1DLR4ポンプドラム1Hp電圧@ 60 Hz 220
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
アイテム価格 | 電動ドラムポンプ |
アクションタイプ | ピストン |
アダプター径 | 2" |
アダプター材質 | ポリプロピレン |
アダプターの種類 | ブン |
放電管の長さ | 6のフィート |
排出チューブ材料 | PVC |
で使用するため | 5、15、30、55ガロン。 ドラム |
GPM | 32 |
高さ | 39 " |
住宅資材 | ポリプロピレン |
HP | 1 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 1.6 " |
最大石油のGPM | 7 |
最大水のGPM | 35 |
最大頭 | 36のフィート |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 圧力 | 16のプサイ |
マックス。 温度 | 130度F |
マックス。 粘度 | 300 CPS |
最大頭 | 36のフィート |
計量 | 有り |
モーターエンクロージャー | オープンドリッププルーフ |
モータータイプ | ユニバーサルAC / DC |
コンセントサイズ | 1 "バーブ |
全体の長さ(Overall Length) | 50 " |
相 | 1 |
ポンプ本体材料 | ポリプロピレン |
RPM | 10,000 |
自己プライミング | 有り |
吸引チューブの長さ | 39 " |
サクションチューブタイプ | 遠心 |
電圧 | 220 VAC |
接液材料 | ポリプロピレン、カーボン、PVC、ハステロイ、バイトン、PVDF、セラミック |
船の重量(kg) | 9.79 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8414809000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 入口サイズ | アダプターの種類 | で使用するため | 最大頭 | 最大液体温度 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16A161 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | - | 55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 175度F | 16のプサイ | 175度F | ¥93,234 | ||
1DLP4 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 190度F | 16のプサイ | 190度F | ¥269,605 | ||
1DLP5 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 190度F | 16のプサイ | 190度F | ¥252,496 | ||
1DLP8 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 130度F | 16のプサイ | 130度F | ¥249,900 | ||
1DLR1 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 175度F | 16のプサイ | 175度F | ¥407,570 | ||
1DLR3 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 130度F | 16のプサイ | 130度F | ¥548,524 | ||
1DLR5 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 175度F | 16のプサイ | 175度F | ¥982,644 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。