DAYTON 電動ドラムポンプ
Dayton 電気ドラムポンプは、化学処理プラントや研究室で中量から大量の液体、酸、溶剤を移送または分配します。
形式 | モデル | アイテム価格 | 入口サイズ | アダプターの種類 | で使用するため | 最大頭 | 最大液体温度 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38Y794 | 電池式ドラムポンプ | 5 / 16 " | ユニバーサル | 5ガロン。 バケツ | - | 140度F | - | 140度F | ¥3,922 | |
B | 1DLP4 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 190度F | 16のプサイ | 190度F | ¥269,605 | |
C | 16A161 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | - | 55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 175度F | 16のプサイ | 175度F | ¥93,234 | |
D | 5UWF7 | 電動ドラムポンプ | 1.5 " | ねじ付き | 55ガロンドラム | 10 Ft。 | 140度F | 9.5のプサイ | 140度F | ¥148,975 | |
E | 3PXK1 | 電動ドラムポンプ | 1.625 " | - | - | 70のフィート | 175度F | 32のプサイ | 175度F | ¥582,859 | |
E | 3PXJ8 | 電動ドラムポンプ | 1.625 " | - | - | 30のフィート | 175度F | 16のプサイ | 175度F | ¥578,935 | |
F | 1DLR6 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 175度F | 16のプサイ | 175度F | ¥880,835 | |
G | 1DLR4 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 130度F | 16のプサイ | 130度F | ¥484,935 | |
H | 1DLR1 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 175度F | 16のプサイ | 175度F | ¥407,570 | |
I | 1DLP5 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 190度F | 16のプサイ | 190度F | ¥252,496 | |
J | 6GKR3 | 電動ドラムポンプ | 1.625 " | - | DEF、尿素 | 72 Ft。 | 130度F | 32のプサイ | 130度F | ¥265,812 | |
K | 1DLP8 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 130度F | 16のプサイ | 130度F | ¥249,900 | |
J | 6GKR2 | 電動ドラムポンプ | 1.625 " | - | DEF、尿素 | 72 Ft。 | 130度F | 32のプサイ | 130度F | ¥311,582 | |
L | 6GKR0 | 電動ドラムポンプ | 1.625 " | - | DEF、尿素 | 72 Ft。 | 130度F | 32のプサイ | 130度F | ¥248,780 | |
E | 3PXK2 | 電動ドラムポンプ | 1.625 " | - | - | 70のフィート | 175度F | 32のプサイ | 175度F | ¥601,734 | |
E | 3PXJ9 | 電動ドラムポンプ | 1.625 " | - | - | 30のフィート | 175度F | 16のプサイ | 175度F | ¥566,333 | |
M | 1DLT1 | 電動ドラムポンプ | 2" | - | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 200 Ft。 | 175度F | 87のプサイ | 175度F | ¥1,427,808 | |
N | 1DLR5 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 175度F | 16のプサイ | 175度F | ¥982,644 | |
O | 1DLR3 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 130度F | 16のプサイ | 130度F | ¥548,524 | |
L | 6GKR1 | 電動ドラムポンプ | 1.625 " | - | DEF、尿素 | 72 Ft。 | 130度F | 32のプサイ | 130度F | ¥247,330 |
特徴
- Dayton 電動ドラムポンプは、5、15、30、55 ガロンのドラム/ペールに使用されます。
- 選択されたモデル (など 6GKR2ポンプ) DEF (ディーゼル排気液)、エチル (エタノール)、ガソリンなどの化学物質を収容できます。
- これらのユニットには、ポンプをコンテナの開口部にしっかりと取り付けるための栓/ユニバーサル/ネジ付きアダプターが付属しています。
- ほとんどのモデルには AC モーターが搭載されていますが、一部の製品 ( 38Y794 パンプス) はバッテリー駆動の DC モーターで動作します。
- 優れた機械的強度と高い耐食性を確保するために、CPVC / ポリプロピレン / ステンレス鋼 / Kynar ハウジングを備えています。
- ポンプには、効率的な性能のためにオープンドリッププルーフまたは完全に密閉されたファン冷却モーターが装備されています。
規格と承認
- ISO
- NEMA
- CE
- UL
よくある質問
これらのポンプが処理できる最大液体温度は何度ですか?
華氏130度から190度の範囲の温度に対応できます。
これらの電気ドラム ポンプが処理できる最大圧力はどれくらいですか?
最大 87 psi の圧力に対応できます。
オープン防滴モータと全閉外扇形モータの違いは何ですか?
- オープン防滴モーターは、ファン冷却モーターよりも低温で動作し、過熱しません。
- ODP モーターには通気口が開いていますが、TEFC モーターには防塵用のチャンバーが閉じられています。 .
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラットフォームトラックアクセサリー
- DCモーターおよび制御アセンブリ
- フィルター要素の合体
- 拡張表面フィルター
- ドラムローラー
- 配送ラベルとアクセサリー
- ガス検知
- 在庫ピッキングと収納カート
- 消防服および付属品
- 炭素鋼
- APPROVED VENDOR ガードレールシステム
- GUARDAIR Hydroforceパワーウォッシャー
- GRUVLOK カップリングの削減
- GRAINGER 拡張スリーブ
- WHEELER-REX ラチェット
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 逆火防止装置セット
- ALL MATERIAL HANDLING カップリングピンとカラー
- SMC VALVES タイロッドシリンダー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ XDND ウォーム/ウォーム二減速減速機
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-D スタイル、832 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機