DAYTON 3PXK1ポンプドラム110v @ 60 Hz 15 Gpm
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
アイテム価格 | 電動ドラムポンプ |
ガスケット材料 | ブナN |
GPM | 15 |
高さ | 53 " |
住宅資材 | 316Lステンレススチール |
HP | 1 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 1.625 " |
最大石油のGPM | 7 |
最大水のGPM | 15 |
最大頭 | 70のフィート |
最大液体温度 | 175度F |
マックス。 圧力 | 32のプサイ |
マックス。 温度 | 175度F |
マックス。 粘度 | 1500 CPS |
最大頭 | 70のフィート |
計量 | いいえ |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モータータイプ | 電気AC |
コンセントサイズ | 1.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 53 " |
相 | 1 |
ポンプ本体材料 | 316ステンレススチール |
RPM | 10,000 |
自己プライミング | 有り |
吸引チューブの長さ | 39 " |
サクションチューブタイプ | 羽根車 |
電圧 | 115 VAC |
接液材料 | 316L ステンレス鋼、PTFE、ブナ |
船の重量(kg) | 12.45 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 115.06 |
船幅(cm) | 32.26 |
HSコード | 8414809000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 入口サイズ | アダプターの種類 | で使用するため | 最大頭 | 最大液体温度 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16A161 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | - | 55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 175度F | 16のプサイ | 175度F | ¥93,234 | ||
1DLP4 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 190度F | 16のプサイ | 190度F | ¥269,605 | ||
1DLP5 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 190度F | 16のプサイ | 190度F | ¥252,496 | ||
1DLP8 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 130度F | 16のプサイ | 130度F | ¥249,900 | ||
1DLR1 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 175度F | 16のプサイ | 175度F | ¥407,570 | ||
1DLR3 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 130度F | 16のプサイ | 130度F | ¥548,524 | ||
1DLR4 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 130度F | 16のプサイ | 130度F | ¥484,935 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。