グレインジャーラウンドベースポストマグネット
形式 | モデル | 番手 | 基本径 | ベース幅 | 作業負荷限界 | 色 | 深さ | 終了 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35HV62 | - | 2 "×3」 | 3" | 2ポンド | ディープグレイ | 19 / 64 " | 亜鉛 | 磁気マウントフック | ¥924 | |
B | 35HV65 | - | 4 "×8」 | 8" | 20ポンド | ディープグレイ | 19 / 64 " | 亜鉛 | 磁気マウントフック | ¥2,509 | |
C | 35HV72 | - | 1.25 " | 1.25 " | 12ポンド | ホワイト | 1-1 / 16」 | 洗練された | 磁気マウントフック | ¥731 | |
B | 35HV63 | - | - | 4" | 5ポンド。 | ディープグレイ | 19 / 64 " | 亜鉛 | 磁気マウントフック | ¥95 | |
D | 35HV66 | - | 2" | 2" | 20ポンド | 銀色 | 1.031 " | 洗練された | 磁気マウントフック | ¥1,190 | |
E | 35HV73 | - | 1.125 " | 1.125 " | 35ポンド | 銀色 | 1" | ニッケル | 磁気マウントフック | ¥2,533 | |
B | 35HV64 | - | - | 4" | 12ポンド | ディープグレイ | 19 / 64 " | 亜鉛 | 磁気マウントフック | ¥1,653 | |
C | 35HV71 | - | 1" | 1" | 9ポンド | ホワイト | 1" | 洗練された | 磁気マウントフック | ¥620 | |
F | 35HV69 | 1 / 4 "x 3 / 4" | 3-13 / 64」 | 3 13 / 64 " | 57ポンド | 銀色 | 2-1 / 16」 | 洗練された | 磁気フック | ¥3,353 | |
F | 35HV70 | 1 / 4 "x 3 / 4" | 4-29 / 32」 | 4 29 / 32 " | 120ポンド | 銀色 | 2-37 / 64」 | 洗練された | 磁気フック | ¥4,177 | |
G | 35HV68 | 3 / 16 "x 3 / 4" | 2-5 / 16」 | 2 5 / 16 " | 10ポンド。 | 青 | 1.187 " | 洗練された | 磁気マウントフック | ¥2,641 | |
H | 35HV67 | 3 / 16 "x 3 / 4" | 3-13 / 64」 | 3 13 / 64 " | 57ポンド | 銀色 | 1.75 " | 洗練された | 磁気マウントフック | ¥1,884 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 梁と鋼のアンカー
- スイッチアクセサリ
- 閉所換気ダクト
- ケーブルホイストとラチェットプラー
- プラスチックロール
- 研磨アクセサリー
- 温度と湿度の測定
- 屋外エリア備品
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- バルブ
- DAYTON タイミングベルト、55 mm幅、曲線歯デザイン
- ACCUFORM SIGNS 溶接カーテン
- OMRON ユニダイレクトショートローラーレバーアクチュエータスナップスイッチ
- ACROVYN エンドキャップ、パール、アクロビン
- HOFFMAN Hyshed シリーズ タイプ 4X ネジ カバー エンクロージャ
- SPEARS VALVES PVC有刺鉄線インサートフィッティング90度肘、インサート×フィット
- ACCURIDE ミディアムデューティフルエクステンションスライド
- MI-T-M リング端子
- WEATHERHEAD 油圧ブレーキ継手
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ CDTXヘリカル/ウォーム二減速減速機