DAYTON 6GKR0 デフ トート ポンプ キット 120v
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動ドラムポンプ |
アクションタイプ | ピストン |
放電管の長さ | 8のフィート |
放電管出口IDサイズ | 3 / 4 " |
放電管出口ODサイズ | 1" |
排出チューブ材料 | カーボブルー |
で使用するため | DEF、尿素 |
GPM | 11 |
住宅資材 | ポリプロピレン |
HP | 1 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 1.625 " |
最大水のGPM | 11 |
最大頭 | 72 Ft。 |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 圧力 | 32のプサイ |
マックス。 温度 | 130度F |
マックス。 粘度 | 1500 CPS |
最大頭 | 72のフィート |
計量 | いいえ |
モーターエンクロージャー | オープンドリッププルーフ |
モータータイプ | 電気AC |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
相 | 1 |
ポンプ本体材料 | ポリプロピレン |
RPM | 10,000 |
自己プライミング | 有り |
吸引チューブの長さ | 50 " |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 3 / 4 " |
サクションチューブタイプ | 遠心 |
電圧 | 120 VAC |
接液材料 | ポリプロピレン、316ステンレス鋼、炭素、PTFE、CarboBlue |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 142.24 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8414809000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 入口サイズ | アダプターの種類 | で使用するため | 最大頭 | 最大液体温度 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16A161 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | - | 55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 175度F | 16のプサイ | 175度F | ¥93,234 | ||
1DLP4 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 190度F | 16のプサイ | 190度F | ¥272,745 | ||
1DLP5 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 190度F | 16のプサイ | 190度F | ¥241,808 | ||
1DLP8 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 130度F | 16のプサイ | 130度F | ¥245,616 | ||
1DLR1 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 175度F | 16のプサイ | 175度F | ¥413,015 | ||
1DLR3 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 130度F | 16のプサイ | 130度F | ¥568,951 | ||
1DLR4 | 電動ドラムポンプ | 1.6 " | ブン | 5、15、30、55ガロン。 ドラム | 36のフィート | 130度F | 16のプサイ | 130度F | ¥464,406 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。