OSG 901シリーズ、カーバイドバー
形式 | モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 901-1000 | 1" | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SA-9 | ¥24,786 | |
B | 901-5000-EC | 1 / 2 " | 1" | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SA-5 | ¥9,921 | |
A | 901-5000 | 1 / 2 " | 1" | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SA-5 | ¥8,740 | |
A | 901-5001 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SA-5F | ¥5,501 | |
A | 901-2500 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 70,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SA-1 | ¥4,379 | |
A | 901-2500-EC | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 70,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SA-1 | ¥5,348 | |
A | 901-1250-EC | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 80,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SA-11 | ¥4,403 | |
A | 901-1250 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 80,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SA-11 | ¥4,126 | |
A | 901-1250-60 | 3.00 mm | 12 mm | 80,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SA-11 | ¥4,439 | |
A | 901-7500 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SA-16 | ¥17,571 | |
A | 901-7501 | 3 / 4 " | 1" | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SA-7 | ¥19,252 | |
A | 901-7501-EC | 3 / 4 " | 1" | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SA-7 | ¥20,319 | |
A | 901-3750 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SA-3 | ¥5,663 | |
A | 901-3750-EC | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SA-3 | ¥6,678 | |
A | 901-1875 | 3 / 16 " | 5 / 8 " | 75,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SA-14 | ¥4,581 | |
A | 901-1875-EC | 3 / 16 " | 5 / 8 " | 75,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SA-14 | ¥4,847 | |
A | 901-6250-EC | 5 / 8 " | 1" | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SA-6 | ¥13,083 | |
A | 901-6250 | 5 / 8 " | 1" | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SA-6 | ¥12,265 | |
A | 901-3125-EC | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 65,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SA-2 | ¥5,669 | |
A | 901-3125 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 65,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SA-2 | ¥5,442 | |
A | 901-2362 | 6.00 mm | 16 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SA-1 | ¥4,403 | |
A | 901-4375-60-EC | 7 / 16 " | 1" | 55,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SA-4 | ¥8,478 | |
A | 901-4375 | 7 / 16 " | 1" | 55,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SA-4 | ¥8,540 | |
A | 901-3125-60 | 8.00 mm | 19 mm | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | SA-2 | ¥5,716 | |
A | 901-3750-60 | 9.00 mm | 19 mm | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | SA-3 | ¥5,765 | |
A | 901-4375-60 | 11.00 mm | 25 mm | 63,000 | 50 mm | HSS | 6" | SA-4 | ¥8,540 | |
A | 901-4375-EC | 11.00 mm | 25 mm | 63,000 | 50 mm | HSS | 6" | SA-4 | ¥8,457 | |
A | 901-5000-60 | 12.00 mm | 25 mm | 55,000 | 50 mm | HSS | 6" | SA-5 | ¥7,705 | |
A | 901-5001-60 | 12.00 mm | 12 mm | 55,000 | 50 mm | HSS | 6" | SA-5F | ¥5,367 | |
A | 901-6250-60 | 16.00 mm | 25 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | SA-6 | ¥12,395 | |
A | 901-7501-60 | 19.00 mm | 25 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | SA-7 | ¥19,337 | |
A | 901-7500-60 | 19.00 mm | 19 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | SA-16 | ¥17,646 | |
A | 901-1000-60 | 25.00 mm | 25 mm | 25,000 | 50 mm | HSS | 6" | SA-9 | ¥24,892 |
901シリーズ、カーバイドバー
OSG 901 シリーズ超硬バーは、精密な金属の成形、研削、バリ取りの用途に適しています。 金属加工、航空宇宙、自動車産業に最適です。 これらのバーは、優れた硬度と耐摩耗性を実現する超硬/HSS 構造を備えています。 これらは、精密金属成形プロセスの効率と有効性を高める高度な右手構成を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 配線路とケーブルトレイ
- キャビネットノブ
- HVACブラシアクセサリー
- エンクロージャーエアコンアクセサリー
- トランスアクセサリー
- 圧力および温度制御バルブ
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- 温度コントロール
- ピン
- フック
- RAE 舗装ステンシル、ローディング
- DAYTON インテークルーバー、固定、排水可能
- APPROVED VENDOR チューブプライ付きタイヤ
- AURAND ワイヤブラシ
- SALSBURY INDUSTRIES リアカバーロック
- LENOX TOOLS ゴールドシリーズ汎用レシプロソーブレード
- EATON S811+/S801+ シリーズ スターター取り付けプレート
- EATON 10250T シリーズ ジャンボ マッシュルーム ヘッド ボタン
- DAYTON ドラムポジショナー
- TRILOGY アクセス制御キーパッド