入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
カッター径 | 3.00 mm |
最先端タイプ | 右手 |
カットの長さ | 12 mm |
マックス。 RPM | 80,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 50 mm |
シャンク素材 | 炭化物 |
シャンクサイズ | 6" |
形状 | シリンダー |
貿易番号 | SA-11 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.64 |
原産国 | US |
モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901-1000-60 | 25.00 mm | 25 mm | 25,000 | 50 mm | HSS | 6" | SA-9 | ¥24,892 | |
901-1000 | 1" | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SA-9 | ¥24,786 | |
901-1250 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 80,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SA-11 | ¥4,126 | |
901-1250-EC | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 80,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SA-11 | ¥4,403 | |
901-1875 | 3 / 16 " | 5 / 8 " | 75,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SA-14 | ¥4,581 | |
901-1875-EC | 3 / 16 " | 5 / 8 " | 75,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SA-14 | ¥4,847 | |
901-2362 | 6.00 mm | 16 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SA-1 | ¥4,403 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。