定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 901-3750-EC 超硬バーシリンダ 3/8 インチ | AH3ZKH 33ZR33

OSG 901-3750-EC 超硬バーシリンダー 3/8 インチ

在庫あり
アイテム: AH3ZKH モデル:901-3750-EC相互参照:33ZR33

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,678 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬バー
カッター径3 / 8 "
最先端タイプ右手
カットの長さ3 / 4 "
マックス。 RPM63,000
全体の長さ(Overall Length)2"
シャンク素材HSS
シャンクサイズ1 / 4 "
形状シリンダー
貿易番号SA-3

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)1.59
船の長さ(cm)16.51
船幅(cm)1.59
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルカッター径カットの長さマックス。 RPM全体の長さ(Overall Length)シャンク素材シャンクサイズ貿易番号価格
OSG 901-1000-60 超硬バー 25mm カット径 RH カット | AH3ZJR 33ZR17 901-1000-6025.00 mm25 mm25,00050 mmHSS6"SA-9¥24,892
OSG901-1000カーバイドバーシリンダー1インチ| AH3ZJT 33ZR18 901-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SA-9¥24,786
OSG901-1250カーバイドバーシリンダー1/8インチ| AH3ZJU 33ZR19 901-12501 / 8 "1 / 2 "80,0002"炭化物1 / 4 "SA-11¥4,126
OSG 901-1250-60 超硬バール 3mm カット径 RH カット | AH3ZJV 33ZR20 901-1250-603.00 mm12 mm80,00050 mm炭化物6"SA-11¥4,439
OSG901-1250-EC超硬バーシリンダー1/8インチ| AH3ZJW 33ZR21 901-1250-EC1 / 8 "1 / 2 "80,0002"炭化物1 / 4 "SA-11¥4,403
OSG901-1875カーバイドバーシリンダー3/16インチ| AH3ZJX 33ZR22 901-18753 / 16 "5 / 8 "75,0002"炭化物1 / 4 "SA-14¥4,581
OSG901-1875-EC超硬バーシリンダー3/16インチ| AH3ZJY 33ZR24 901-1875-EC3 / 16 "5 / 8 "75,0002"炭化物1 / 4 "SA-14¥4,847

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 901-3750-EC 超硬バーシリンダー 3/8 インチ
¥6,678 /単価