RAE 舗装ステンシル、ローディング
形式 | モデル | 文字高 | 文字幅 | 個数 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STL-116-70612XNUMX | 6" | 32 " | 1 | 12 " | 38 " | ¥14,403 | |
B | STL-116-71012XNUMX | 10 " | 57 " | 1 | 16 " | 64 " | ¥24,926 | |
C | STL-116-71212XNUMX | 12 " | 68 " | 1 | 18 " | 74 " | ¥28,062 | |
D | STL-116-71812XNUMX | 18 " | 68 " | 1 | 24 " | 75 " | ¥41,337 | |
E | STL-116-72412XNUMX | 24 " | 68 " | 1 | 30 " | 74 " | ¥47,102 | |
F | STL-116-73612XNUMX | 36 " | 72 " | 1 | 48 " | 78 " | ¥62,640 | |
G | STL-116-74812XNUMX | 48 " | 93 " | 7 | 60 " | 99 " | ¥139,801 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 特殊スイッチ
- 空気圧ブラストメディア
- トレンチドレン
- 接地装置
- Vial TopCrimpersおよびDecrimpers
- 収納箱とコンテナ
- コードレスツール
- 安全警報と警告
- スターターとコンタクター
- ソレノイド
- TENNSCO バックパネル
- HOFFMAN メタルデータポケット
- LEESON 汎用モーター、単相、TEFC、リジッドベース
- ANVIL スライドティークランプ
- EATON XT IEC シリーズ コンタクタ、フレーム B
- GUARDIAN EQUIPMENT 耐凍結安全ステーション
- DANFOSS RXシリーズのコントロール
- DAYTON ウォータースリンガー
- WEG リフティングボルトアダプター
- GROVE GEAR GRシリーズ、BDスタイル、813サイズ、アイアンマンウォーム減速機