FINISH THOMPSON PFM-48&M3VDEFキットドラムポンプ4 / 5Hp3 / 4インチアウトレット60インチ全長
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
アイテム価格 | 電動ドラムポンプ |
アクションタイプ | ピストン |
アダプター径 | 2" |
アダプター材質 | PVC |
アダプターの種類 | ブン |
放電管の長さ | 8のフィート |
放電管出口IDサイズ | 3 / 4 " |
放電管出口ODサイズ | 1-1 / 8」 |
排出チューブ材料 | EPDM |
で使用するため | 55ガロン。 ドラムとトートバッグ |
GPM | 10 |
高さ | 48 " |
住宅資材 | ポリプロピレン |
HP | 4/5 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 2" |
最大石油のGPM | 26 |
最大水のGPM | 10 |
最大頭 | 10〜80フィート |
最大液体温度 | 160度F |
マックス。 圧力 | 35のプサイ |
マックス。 温度 | 160度F |
マックス。 粘度 | 500 CPS |
最大頭 | 10〜80フィート |
計量 | いいえ |
モーターエンクロージャー | オープンドリッププルーフ |
モータータイプ | 電気可変速度 |
コンセントサイズ | 3 / 4 "バーブ |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
pH範囲 | 6〜10 |
相 | 1 |
ポンプ本体材料 | ポリプロピレン |
RPM | 3500〜10,000 |
シール材 | フルオロエラストマー |
自己プライミング | 有り |
吸引チューブの長さ | 48 " |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 2" |
サクションチューブタイプ | 吸気管 |
UPC | 461060511583 |
電圧 | 115 VAC |
接液材料 | ポリプロピレン、PTFE、PVDF、FKM、316ステンレス鋼およびEPDM |
船の重量(kg) | 9.99 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 147.32 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大頭 | GPM | 高さ | モータータイプ | コンセントサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | pH範囲 | ポンプ本体材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFP-EO-40 | 80のフィート | 40 | - | オープンドリッププルーフ付きポンプ | 1" | - | - | ポリプロピレン | ¥273,419 | ||
PFM-40&M3VDEFキット | 10〜80フィート | 10 | 40 " | 電気可変速度 | 3 / 4 "バーブ | 52 " | 6〜10 | ポリプロピレン | ¥291,656 | ||
PFM-40&M3Vキット | 10〜80フィート | 10〜40 | 40 " | 電気可変速度 | 1 "バーブ | 52 " | 6〜10 | ポリプロピレン | ¥188,765 | ||
PFM-48&M3Vキット | 10〜80フィート | 10〜40 | 48 " | 電気可変速度 | 1 "バーブ | 60 " | 6〜10 | ポリプロピレン | ¥199,344 | ||
PFP-40&M3Vキット | 10〜80フィート | 10〜40 | 40 " | 電気可変速度 | 1 "バーブ | 52 " | 1〜14 | ポリプロピレン | ¥206,333 | ||
PFP-48&M3Vキット | 10〜80フィート | 10〜40 | 48 " | 電気可変速度 | 1 "バーブ | 60 " | 1〜14 | ポリプロピレン | ¥213,041 | ||
PFS-40&M3Vキット | 10〜80フィート | 10〜40 | 40 " | 電気可変速度 | 1 "バーブ | 52 " | 6〜10 | 316ステンレススチール | ¥264,490 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。