FINISH THOMPSON DTTC013ドラムポンプ1 / 4hpサクションチューブ40L 10 Gpm
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
アイテム価格 | 電動ドラムポンプ |
アクションタイプ | ピストン |
アダプター材質 | ポリプロピレン |
放電管の長さ | 1" |
放電管出口IDサイズ | 1" |
放電管出口ODサイズ | 1-5 / 16」 |
排出チューブ材料 | PVC |
で使用するため | 30、55ガロン。 ドラム |
GPM | 10 |
高さ | 40 " |
住宅資材 | CPVC |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 1.6 " |
最大石油のGPM | 7 |
最大水のGPM | 10 |
最大頭 | 10 Ft。 |
最大液体温度 | 150度F |
マックス。 圧力 | 4.32のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
マックス。 粘度 | 400 CPS |
最大頭 | 10のフィート |
計量 | いいえ |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モータータイプ | 電気AC |
コンセントサイズ | 1 "バーブ |
全体の長さ(Overall Length) | 55 " |
pH範囲 | 1〜14 |
相 | 1 |
ポンプ本体材料 | CPVC |
RPM | 3450 |
シール材 | PTFE |
自己プライミング | 有り |
吸引チューブの長さ | 40 " |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 1-5 / 8」 |
サクションチューブタイプ | 定数 |
電圧 | 115 VAC |
接液材料 | CPVC、PTFE、合金625 |
船の重量(kg) | 11.77 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 147.32 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 8413500080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。