WATTS GBVシリーズ黄銅製ガスボールバルブ
形式 | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GBV-FL 1/2X3/8 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | フレアジョイント | ¥2,635 | |
A | GBV-FL 1/2X1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | フレアジョイント | ¥2,635 | |
B | GBV-FL 3/4X5/8 | 3 / 4 " | 5 / 8 " | フレアジョイント | ¥6,290 | |
C | GBV 3/8 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 雌ねじ | ¥2,822 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パワーメーターとアナライザー
- 閉所ヒーター
- 輪郭ゲージ
- 溶接オーブン
- ラボ機器
- セキュリティアラームと警告
- 油圧シール
- フレキシブルインペラーポンプ
- コルク
- BRADY 危険タグ、エコノミーポリエステル、5-3 / 4 "x 3"
- BRADY パイプマーカー、危険物にはアスベスト繊維が含まれています
- 3M 商用グレードの反射シート、スクールバス
- SPEARS VALVES PVCホワイトスケジュール40クランプオンサドル、SRねじ山、ダブルアウトレット、ブナ-NOリング
- ACME ELECTRIC 低電圧汎用変圧器、240V デルタ一次
- EATON IQ 250S シリーズ メーター
- CLC コードレスドリルホルスター
- DAYTON ジョープレート、溝付き
- WEG 自動化部品
- VESTIL TM シリーズ チルトマスター