定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS GBV-FL 3/4X5/8 ボールバルブ、3/4 インチ入口、125 度F最大値温度、5 Psi | BY8LLC 0545006

WATTS GBV-FL 3/4X5/8 ボールバルブ、3/4 インチ入口、125 度F最大値温度、5 Psi

在庫あり
アイテム: BY8LLC モデル: GBV-FL 3/4X5/8相互参照:0545006

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,290 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
作動装置いいえ
組み立ていいえ
ボール材料真鍮
ボディフィニッシュ真鍮
ボディ材質真鍮
制御タイプティーハンドル
入口サイズ3 / 4 "
インレットタイプ雌ねじ
LeadPresent
マックス。 温度125度F
製造元シリーズGBV
最小温度-20度F
コンセントサイズ5 / 8 "
コンセントタイプフレアジョイント
シート素材PTFE
シャフト材質真鍮
バルブデザイン2ピース
WOG(PSI)5 psi

発送情報:

船の重量(kg) 0.26

商品の詳細:

ボールバルブ、3/4インチインレット、125度Fマックス。 温度、5 Psi

製品バリエーション

プロダクトモデル入口サイズコンセントサイズコンセントタイプ価格
WATTS GBV 3/8 ボールバルブ、3/8 インチ入口、125 度F最大値温度、5 Psi | BY8LKX 0545001 GBV 3/83 / 8 "3 / 8 "雌ねじ¥2,822
WATTS GBV-FL 1/2X3/8 ボールバルブ、1/2 インチ入口、125 度F最大値温度、5 Psi | BY8LKZ 0545002 GBV-FL 1/2X3/81 / 2 "3 / 8 "フレアジョイント¥2,635
WATTS GBV-FL 1/2X1/2 ボールバルブ、1/2 インチ入口、125 度F最大値温度、5 Psi | BY8LLA 0545004 GBV-FL 1/2X1/21 / 2 "1 / 2 "フレアジョイント¥2,635

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS GBV-FL 3/4X5/8 ボールバルブ、3/4 インチ入口、125 度F最大値温度、5 Psi
¥6,290 /単価