ヌーティングディスクメカニカルメーター
ヌーティングディスクメカニカルメーターの精度は+/-2%で、現場で移送される燃料(ガス/ディーゼル)を測定および合計するように設計されています。 通常、これらは迅速な燃料移送のためにフィルライトポンプとペアになっていますが、重力供給システムにも使用でき、5〜40GPMの範囲の流量を生成します。 TNシリーズポンプは、より高い流量(最大60 GPM)および圧力レベル(150〜1500 PSI)を処理できるポンプを探している場合に最適です。 TNシリーズポンプは、ディーゼルだけでなく、自動車や工業用流体の用途にも最適です。