FILLRITE 115 ボルト AC ポンプ、手動ノズル付き
形式 | モデル | 全体の高さ | アンペアAC | ベアリングタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 圧力範囲 | RPM | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FR700V | 10 " | 5.5 | 永久潤滑ボール | 14.5 " | 11.5 " | 23のプサイ | 1725 | Carbon | ¥198,443 | |
B | FR711VA | 18 " | 4.9 | 封印されたボール | 18.25 " | 18.625 " | 0 psiから50 psi | 1725と1425 | ニトリル | ¥315,770 |
手動ノズル付き115ボルトACポンプ
Fill-Rite 115VAC燃料移送ポンプは、最大流量23GPMで燃料をポンプで排出できる完全密閉型防爆ACモーターを備えています。 これらのユニットには、漏れ防止操作用のシールリングと、燃料の盗難や破壊行為を防ぐためのロックが装備されています。 選択されたモデルはさらにアナログメーターと統合され、排出された液体の量を表示します。 これらの燃料ポンプの広い範囲から選択してください。12フィートと18フィートのホース長のオプションがあります。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LEDディスプレイ/コーブ照明
- 陳列棚
- 油圧メトリックシリンダー
- ルーフカーブアダプター
- バスプラグフックスティックとアクセサリー
- ラボウェア
- ストラップとタイダウン
- アーク溶接機とプラズマカッター
- ガス検知
- DCモーター
- APPROVED VENDOR フックとアイクロージャー
- ENPAC 脱水バッグ
- AMERICAN LOCK 再キー不可能な南京錠、同じキー
- A.R. NORTH AMERICA 1/4 "内径下水道ホース
- ACROVYN エンドキャップ、ホワイト、アクロビン
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ耐タンパー性セルフテスト GFCI リセプタクル
- COOPER B-LINE B2350シリーズXNUMX穴ダブルチューブストラップ
- SPEARS VALVES PVC Yパターンバルブ、True Unionソケットエンド、EPDM
- SPEARS VALVES PVC20フィートプレーンエンドラウンドシームレスダクト
- MARTIN SPROCKET 組立式フライト、直径 16 インチ