FILLRITE 燃料移送ポンプ
形式 | モデル | 入口サイズ | アンペアAC | ベアリングタイプ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 電源コードの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FR2410G | 1" | - | 調節可能 | 3 / 4 " | 9" | 12.25 " | 9" | 18ft。 | ¥125,307 | |
B | FR4204G | 1" | - | 調節可能 | 1" | 9" | 12.25 " | 9" | - | ¥102,352 | |
C | FR2404G | 1" | - | 調節可能 | 3 / 4 " | 9" | 12.25 " | 9" | - | ¥102,641 | |
D | FR1210GA | 1" | - | 調節可能 | 3 / 4 " | 9" | 12.25 " | 9" | 18ft。 | ¥133,781 | |
E | FR1204G | 1" | - | 調節可能 | 3 / 4 " | 9" | 12.25 " | 9" | - | ¥81,625 | |
F | FR610GA | 1 "MNPT | 1.5 | 潤滑のないボール | 3/4 "FNPT | 15.75 " | 16 " | 13.25 " | - | ¥130,496 | |
G | FR319VB | 1 "MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | 玉 | 1 "FNPT | 14.375 " | 18 9 / 16 " | 14.25 " | - | ¥421,064 | |
H | SD1202G | 1 "MNPT | 20 | 玉 | 3/4 "FNPT | 9" | 9" | 7.5 " | - | ¥113,015 | |
I | FR4210GBFQ | 1 "MNPT | 20 | 永久潤滑ボール | 3/4 "FNPT | 17 " | 14 " | 9" | 25ft。 | ¥225,532 | |
J | FR4211G | 1 "MNPT | 4.9 | 封印されたボール | 1 "FNPT | 18 " | 18.25 " | 18.625 " | 18ft。 | ¥198,351 | |
K | FR310VN | 1-1 / 4 "MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | 封印されたボール | 1" | 15.75 " | 16 " | 13.25 " | - | ¥292,644 | |
L | FR311VN | 1-1 / 4 "MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | 封印されたボール | 1" | 19.25 " | 15 " | 17 " | - | ¥321,085 | |
M | FR311VB | 1-1 / 4 "MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | 封印されたボール | 1" | 19.25 " | 15 " | 17 " | - | ¥367,622 | |
N | FR701V | 1-1 / 4 "MNPT | 5.5 | 封印された | 3/4 "FNPT | 16 " | 15 " | 12 " | - | ¥217,043 | |
O | FR2411G | 1-1 / 4 "MNPT | 30 | 封印されたボール | 1 "FNPT | 11 " | 15 " | 10 " | 18ft。 | ¥165,118 | |
P | FR310VB | 1-1 / 4 "MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | 封印されたボール | 1" | 15.75 " | 16 " | 13.25 " | - | ¥306,635 | |
Q | FR1612 | 3 / 4 " | - | 調節可能 | 3 / 4 " | 5" | 7" | 3.75 " | 6.5ft。 | ¥40,436 | |
R | FR1616 | 3 / 4 " | - | 調節可能 | 3 / 4 " | 5" | 7" | 3.75 " | 6.5ft。 | ¥59,055 | |
S | RD812NP | 3/4 "MNPT | - | 封印されたボール | 3 / 4 " | - | 8" | 5" | 10ft。 | ¥87,992 | |
T | RD812NN | 3/4 "MNPT | - | 封印されたボール | 3 / 4 " | - | 8" | 5" | 10ft。 | ¥71,997 | |
U | FR1614 | 3/4 "MNPT | 20 | 玉 | 1 "FNPT | 3.75 " | 7.125 " | 5.125 " | 6.5ft。 | ¥63,410 | |
V | RD812NH | 3/4 "MNPT | - | 封印されたボール | 3 / 4 " | - | 8" | 5" | 10ft。 | ¥81,272 |
燃料移送ポンプ
フィルライト燃料移送ポンプは、35 GPMの最大流量でガソリン、ディーゼル、および混合燃料を排出します。 これらのユニットには、漏れ防止操作用のシールリングと、燃料の盗難や破壊行為を防ぐためのロックが装備されています。 それらは、強度と耐久性のために鋳鉄製ハウジングを備えた完全密閉型防爆ACモーターを備えています。 これらのポンプのデューティサイクルまたは最大連続運転時間は30分です。 選択されたモデルは、排出された液体の量を表示するためのアナログメーターとさらに統合されています。 これらの燃料ポンプの広い範囲から選択してください。1/ 3、1 / 4、3 / 4、および1 / 5hpのモーター構成で利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サニタリークランプとハンガー
- ラグ圧縮コネクタ
- 便器洗濯機
- フィルターメディアロール
- 聴覚バンド
- 販売
- 配管ツール
- 管理人用カートと供給ホルダー
- はんだ付け
- オフィスおよび医療カート
- SYMMONS スピンドル
- KIMBLE CHASE ラウンドセラムボトル
- SQUARE D マスターNEMA制御リレー
- APPROVED VENDOR シャンクカップリング
- ADVANCE TABCO 内側コーナーフィラー
- KOHLER 点火モジュール
- KLEIN TOOLS インパクトパワービット
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 40 フィッティング 90 度ストリートエルボ スピゴット×ソケット
- SMITH-BLAIR サドルクランプ
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Lスタイル、813サイズ、アイアンマンウォーム減速機