FILLRITE FR1204G 燃料移送ポンプ 15 gpm 12VDC
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料移送ポンプ |
ベアリングタイプ | 調節可能 |
バイパス弁 | 有り |
互換性のある液体 | ディーゼル、ガソリン、バイオディーゼル |
運転時間やサイクル | 30分。 |
GPM | 15 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/4 |
入口サイズ | 1" |
マックス。 粘度 | 50SSU |
計量 | いいえ |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
全体の高さ | 9" |
全体の長さ(Overall Length) | 12.25 " |
全幅 | 9" |
圧力範囲 | 16のプサイ |
ポンプの設計 | ロータリーベーン |
RPM | 2600 |
シール材 | ブナN |
シールタイプ | メカニカル |
自己プライミング | 有り |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 33.02 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | アンペアAC | ベアリングタイプ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 電源コードの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR2411G | 1-1 / 4 "MNPT | 30 | 封印されたボール | 1 "FNPT | 11 " | 15 " | 10 " | 18ft。 | ¥192,920 | ||
FR4211G | 1 "MNPT | 4.9 | 封印されたボール | 1 "FNPT | 18 " | 18.25 " | 18.625 " | 18ft。 | ¥237,303 | ||
FR319VB | 1 "MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | 玉 | 1 "FNPT | 14.375 " | 18 9 / 16 " | 14.25 " | - | ¥468,836 | ||
FR610GA | 1 "MNPT | 1.5 | 潤滑のないボール | 3/4 "FNPT | 15.75 " | 16 " | 13.25 " | - | ¥143,722 | ||
SD1202G | 1 "MNPT | 20 | 玉 | 3/4 "FNPT | 9" | 9" | 7.5 " | - | ¥121,635 | ||
FR4210GBFQ | 1 "MNPT | 20 | 永久潤滑ボール | 3/4 "FNPT | 17 " | 14 " | 9" | 25ft。 | ¥248,387 | ||
FR1614 | 3/4 "MNPT | 20 | 玉 | 1 "FNPT | 3.75 " | 7.125 " | 5.125 " | 6.5ft。 | ¥67,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。