FILLRITE FR4210GBFQ 燃料移送ポンプ 1/4 馬力 12vdc
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
アイテム価格 | 燃料移送ポンプ |
アンペアAC | 20 |
ベアリングタイプ | 永久潤滑ボール |
バイパス弁 | 内部 |
互換性のある液体 | ディーゼル、ガソリン、灯油、E15、B20までのバイオディーゼル |
運転時間やサイクル | 30分。 |
GPM | 20 |
ホース径 | 1" |
ホースの長さ | 20ft。 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/4 |
入口サイズ | 1 "MNPT |
マックス。 粘度 | 50SSU |
計量 | いいえ |
ノズル材質 | アルミ |
ノズルタイプ | オートマチック |
コンセントサイズ | 3/4 "FNPT |
全体の高さ | 17 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
全幅 | 9" |
電源コードの長さ | 25ft。 |
圧力範囲 | 0 psiから16 psi |
ポンプの設計 | ロータリーベーンと容積式 |
RPM | 1725と1425 |
シール材 | ブナN |
シールタイプ | メカニカル |
自己プライミング | 有り |
吸引チューブの長さ | 20 "から34-3 / 4" |
UPC | 089404223192 |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 56.2 |
船幅(cm) | 56.2 |
HSコード | 8413190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | アンペアAC | ベアリングタイプ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 電源コードの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR2411G | 1-1 / 4 "MNPT | 30 | 封印されたボール | 1 "FNPT | 11 " | 15 " | 10 " | 18ft。 | ¥165,118 | ||
FR4211G | 1 "MNPT | 4.9 | 封印されたボール | 1 "FNPT | 18 " | 18.25 " | 18.625 " | 18ft。 | ¥198,351 | ||
FR319VB | 1 "MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | 玉 | 1 "FNPT | 14.375 " | 18 9 / 16 " | 14.25 " | - | ¥421,064 | ||
FR610GA | 1 "MNPT | 1.5 | 潤滑のないボール | 3/4 "FNPT | 15.75 " | 16 " | 13.25 " | - | ¥130,496 | ||
SD1202G | 1 "MNPT | 20 | 玉 | 3/4 "FNPT | 9" | 9" | 7.5 " | - | ¥113,016 | ||
FR1614 | 3/4 "MNPT | 20 | 玉 | 1 "FNPT | 3.75 " | 7.125 " | 5.125 " | 6.5ft。 | ¥63,410 | ||
FR701V | 1-1 / 4 "MNPT | 5.5 | 封印された | 3/4 "FNPT | 16 " | 15 " | 12 " | - | ¥217,043 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。